ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの 白熱電球
ハタヤリミテッドの シリカ電球
電球(200W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89829522
品番
TD-200
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
口金
E26
適合機種
200W型軽便ランプ
質量(kg)
0.04
摘要
100V・200W透明型耐振電球
全光束(Lm)
2740
定格寿命(時間)
1000
色温度(K)
2800