ALTimate Force AF102 制電ソフトライトツイル 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89831184 品番 AF-102
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,379
販売価格(税別)
4,890

動きやすさを追求しながら、スッキリしたシルエットも実現したブルゾン。
肩甲骨や脇、腕の曲げ伸ばしがしやすい設計。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
アースグリーン サイズLL 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様左胸・左袖ペン差し、前立て比翼、携帯電話ポケット、裾アジャスター 種別半袖ブルゾン タイプ男女兼用 胸囲(cm)122 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27 着丈(cm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止、ソフト加工 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする