着用画像

A-FORCE AF-1813 ピケ織り 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89835628 品番 AF-1813
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

快適さと耐久性、ファッション要素を兼ね備えた多機能ブルゾン。
背中ベンチレーション(メッシュ仕様)

カーキ サイズ4L 混率(%)ピケ綿60、ポリエステル40 仕様左袖ペン差し、両胸ファスナー付ポケット(右内側小ポケット)、両脇ターンポケット、左身頃内ポケット、肘ダーツ、背ノーフォーク(メッシュ)、裾アジャスター その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン タイプ男性 胸囲(cm)136 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止、ストレッチ 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする