色オリーブ
サイズL
混率(%)ピケ綿60、ポリエステル40
仕様左袖ペン差し、両胸ファスナー付ポケット(右内側小ポケット)、両脇ターンポケット、左身頃内ポケット、肘ダーツ、背ノーフォーク(メッシュ)、裾アジャスター
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
タイプ男性
胸囲(cm)116
肩幅(cm)48
袖丈(cm)60
着丈(cm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止、ストレッチ
名入れ可