22Cm×15m サランラップ 旭化成ホームプロダクツ 89841753

サランラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89841753 品番22Cm×15m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

密着性が良く、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくく、食品の変質を防ぎます。
水分を逃がさず、新鮮さを保ちます。
耐熱温度は140℃、耐冷温度は-60℃。電子レンジ加熱から冷凍保存まで幅広く使えます。
香りを保ち、においを通しにくい構造です。
酸や塩分にも強いので、梅干し、レモンを包むのに適しています。

タイプ家庭用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする