三笠産業[工具]
プレートコンパクター MVC仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
質量(kg)
59
59
61
62
65
66
73
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89844624
品番
MVC-50H(中折れハンドル型)
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
エンジン形式
ホンダGX-120 4サイクル
寸法(mm)
(機体)880×545×850、(転圧盤)460×345
質量(kg)
59
タイプ
中折れハンドル型
エンジン出力(PS/kW)
3.5/2.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません