シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
和風メニューブック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89846322
品番
BA-11
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
網目模様のそのくな風合い!様々なサイズをご用意!
色
こげ茶
付属品
ビニール-55・MC・2G黒
仕様
A-4 4ページ
材質
洋-74V
サイズ
A4
高さ(mm)
315
横(mm)
230