シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
和風メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
89846347
品番
PR-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
汚れに強いメニューブック!PRシリーズ
色
黒
付属品
ビニール-55・MC・2G黒
材質
ビニールペーパー、中紙:洋-74V
高さ(mm)
315
横(mm)
230
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89846347
PR-401
00623403
PR401
メニューブック
シンビ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました