シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
和風メニューブック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89846356
品番
PR-401
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
汚れに強いメニューブック!PRシリーズ
色
赤
付属品
ビニール-55・MC・2G黒
材質
ビニールペーパー、中紙:洋-74V
高さ(mm)
315
横(mm)
230