シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの 卓上備品・テーブルウェア
シンビの メニュー・卓上サイン
和風メニューブック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
うす紫
注文コード
89846374
品番
PR-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
汚れに強いメニューブック!PRシリーズ
色
うす紫
付属品
ビニール-55・MC・2G黒
材質
ビニールペーパー、中紙:洋-74V
高さ(mm)
315
横(mm)
230