正面

- ダイドー パイプマッチ 並型 ダイドー 89846495 - ダイドー パイプマッチ 並型 ダイドー 89846495 - ダイドー パイプマッチ 並型 ダイドー 89846495 - ダイドー パイプマッチ 並型 ダイドー 89846495

ダイドー パイプマッチ 並型

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード89846495 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

家庭用マッチです。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×52×145 質量(1箱あたり)(g)5 入数約44本(1箱あたり目安)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
仏壇で使用
鍼星堂 様 (医療・福祉・介護関連業)

昔ながらの変わらぬデザインが懐かしくて購入しました。着火部の大きさ、軸の太さと材質がほぼ同じで誤差がなく安価ながら老舗の質の高さがうかがえます。

対象商品:
89846495
2023-07-06
用途:
作業時の蚊取り線香用
医療・福祉・介護関連業

スティクの木が脆いものもあるがたくさあるので満足している
ライターは指が痛いしすぐつかなくなってゴミが増えるのでこちらが使いやすい この時期湿気ってしまうので冷蔵庫保管

対象商品:
89846495
2022-10-23
用途:
仏壇のろうそくへ火をつける

火薬の質が良いのか、マッチを擦った瞬間に点火します。当たり前のことのようですが、これまでホームセンターで購入したものを使っていましたが、擦ってからタイムラグがあり違和感を我慢して使っていました。
パイプマッチは芯の燃え方も乾燥しているため、本当に安定しています。

対象商品:
89846495
2022-08-29
用途:
`生活
製造業

特く問題ないです。箱の火薬は面積微妙足りないみたい。

対象商品:
89846495
2021-06-26
用途:
仏壇のろうそくに火をつける時

仏壇のろうそくに火をつけ、お線香をあげるのですが、マッチからライター、チャッカマンと進化して、なかなか小ぶりなマッチを探せませんでした。年寄りにはチャッカマンは製品によっては固く、なかなか着火しないようで、やはり使い慣れたマッチがいいようです。しかし、普段の生活でお線香をあげる以外に使い道がないので、湿気防止のため、使用しないものはジップロックにまとめて入れて保存しています。

対象商品:
89846495
2021-07-08
用途:
喫煙時
サービス業

大好きなデザインで気に入ってます
喫煙には必ずパイプマッチ、30年以上使ってます
最近は見かけなくなりました

対象商品:
89846495
2021-01-15
用途:
休憩時間の一服
製造業

一服のタバコで使用。マッチの香りが良いですね。
くつろげます。

対象商品:
89846495
2020-01-22
用途:
煉炭やバーベキュー器具の火おこし、屋外調理(非常時の訓練用)
適斎塾 様

キャンプでも楽しめそうですが、地震など大災害でインフラが止まった時に対応できるように購入。子供たちの非常時の訓練用にも使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする