マックス[手袋]
マックス[手袋]の クリーンルーム用手袋
マックス[手袋]の インナー手袋 クリーンルーム用手袋
クリーン用インナー手袋15ゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
全長(cm)
20.5
注文コード
89851904
品番
MX310EX
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
全長(cm)
20.5
材質
ポリエステル94%、ルアナ[[(R)]]6%
用途
ニトリルゴム手袋等着用時のムレ防止用インナー手袋として。
トラスコ品番
868-4371
厚さ(mm)
0.4
色
アイボリー
サイズ
L
質量(g)
110
入数(双)
10
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
17