マックス[手袋]
マックス[手袋]の クリーンルーム用手袋
マックス[手袋]の インナー手袋 クリーンルーム用手袋
クリーン用インナー手袋15ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10双)
全長(cm)
24.5
注文コード
89851913
品番
MX312EX
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
水分を素早く吸い取り、速やかに吐き出す、呼吸する繊維を使用しています。
全長(cm)
24.5
材質
ポリエステル100%
用途
ニトリルゴム手袋等着用時のムレ防止用インナー手袋として。
トラスコ品番
868-4375
質量(g)
130
タイプ
ロング
入数(双)
10
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16
アズワン品番
8-5637-01