マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
クリーン用500℃対応耐熱手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89852062
品番
MZ650
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
機能
耐熱性
サイズ
フリー
全長(cm)
28
耐熱温度(℃)
(素材)500
用途
鋳造、ガラス、精密機械等のクリーンな環境下での高温作業現場
トラスコ品番
868-4393
材質
PBO繊維(ザイロン[[(R)]])60%、綿40%
厚さ(mm)
甲:1.5、平:3.5
色
ブラウン×イエロー
質量(g)
175
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
材質(すべり止め)
塩化ビニール
手のひらまわり(cm)
29