クリーン用200℃対応耐熱手袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 89852157 品番 MT780
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。

サイズフリー 全長(cm)28 用途ガラス、鉄鋼、精密機械工業 トラスコ品番868-4336 質量(g)135 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)綿 材質(表)アラミド繊維100%(アルミコーティング加工) 手のひらまわり(cm)27 材質(インナー)アラミド繊維フエルト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする