マックス[手袋]
マックス[手袋]の 耐熱・防火手袋
クリーン用200℃対応耐熱手袋
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89852184
品番
MT783
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手のひら側にソフトで耐久性に優れた人工皮革を使用した防振手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
50
耐熱温度(℃)
(素材)200
用途
ガラス、鉄鋼、精密機械工業
トラスコ品番
868-4339
材質
指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]]100%
質量(g)
240
タイプ
ロング
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
27.5
材質(インナー)
ポリエステル