日本緑十字社
石綿ばく露防止対策標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
文字内容
器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止
トラスコ品番
113-7446
注文コード
89875852
品番
アスベスト-21
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字内容
器具・工具・足場・保護具等作業場外への持ち出し禁止
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-7446
寸法(mm)
300×600×1
日本緑十字社品番
33021
仕様
表印刷
質量(g)
252
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。