303-1432810 SPLカムチェーンテンショナーアームSET KITACO 89878373

SPLカムチェーンテンショナーアームSET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89878373 品番303-1432810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

チューニングエンジン対応。耐久性の高いカムチェーンテンショナー。
ハイチューンエンジンでの過酷な使用状況ではノーマルカムチェーンテンショナーの変形が発生してしまい、思わぬトラブルの原因となります。
SPLカムチェーンテンショナーはアルミ削り出し材を使用し、強度アップを実現。またテンショナープッシュロッド当り面の拡幅化と、エンジニアリングプラスチック材のテンショナーキャップの採用により、変形を防止し、トラブルを予防します。

注意
※装着には左側クランクケースカバーガスケット(70-966-12005)が別途必要です。
●テンショナーローラー交換可能
・ノーマルでは交換することの出来ないテンショナーローラーの取り付け構造を変更することで、定期的な交換が可能となりました。
●スリッパー面幅拡大 SPL:6mm(ノーマル:2.3mm)
・ブッシュロッドヘッドと接触するスリッパー面をノーマルより幅を広げ、面接触させる事でブッシュロッドヘッドの陥没を防ぎます。
●テンショナーキャップ
・エンジニアリングプラスチックを採用。
・耐摩耗性を向上させています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89878373 303-1432810 44406654 303-1432820 SPLカムチェーンテンショナーアームSET KITACO SPLカムチェーンテンショナーアームSET KITACO 1個 7,998
欠品中
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする