0900-992-20060 防振ラバーチューブ KITACO 89878836

防振ラバーチューブ

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード89878836品番0900-992-20060
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
長さ(mm)50内径(Φmm)6適合スプリング径(Φmm)外径7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: バイクの差し込みサイレンサーに

差し込んでからのフローティング固定用にスプリングフックがバイクの場合には多いので共振/振動防止で 特に短いスプリング用に切って使えるのが他さ受かります ここの振動を放置するとスプリングが折れたりするので絶対です 特にレース場などでは脱落防止のワイヤーロックと併用しています

対象商品 : 89878845
2022-09-20
用途: マフラージョイントのスプリングに使用

汎用サイレンサー同梱のスプリングの防振/破損/異音・防止で使用 スプリングが短いので半分に切って使用です できればあと10㎜長いとよかったですが?満足です

対象商品 : 89878836
2018-11-16
用途: 機器の洗浄液を入れる廃液ボトル内の水位センサーにかぶせる、保護部材として仕様
HCL Japan LTD.製造業

以下仕様がわからない為、購入できなかった。
・内径として内径、外径には内径+3とあり、内径がわからないため、寸法がわからない。
・材質表示が無い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする