※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MAD MAX(マッドマックス)
MAD MAX(マッドマックス)の 外装系
MAD MAX(マッドマックス)の バイクカスタムパーツ
丸型シングルテール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
89968207
品番
L24-65E7
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
1灯式 ナンバーブラケット一体型のテールランプ
ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
付属品
12V 18/5Wバルブ
仕様
配線:イエロー(アース)・ブラック(スモール)・レッド(ブレーキ)
色
レッド
タイプ
ユニバーサルタイプ(汎用)
注意
※車種により多少の工夫/加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください。