※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
スプールストッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全118種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89976092
品番
SSTS32-90
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
公差D(mm)
-0.005、-0.112
寸法H(mm)
45
寸法K(mm)
20
寸法T(mm)
16
寸法b(mm)
34
寸法dk(mm)
30
軸径D(Φmm)
32
全長L(mm)
90
材質
(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜
硬度HRC
(ボルト)硬度33〜44、(ブシュ)硬度38〜43
付属六角穴付きボルト
M20-140
ねじ部
(M-P)20×2.5