※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり コンパクト電子天びん EK-i-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示0.1% 最小表示(g)1 注文コード89986346 品番EK6100I-K-11N00 (使用地域:11地域)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は最小表示など49種類から選べます 他の種類を見る

取引証明用(検定済品) 精度等級3級
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載

ひょう量(g)6000 計量皿寸法(Φmm)133 用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 付属品取扱説明書、ACアダプタ 仕様●最小測定量:2g●減算式風袋引き量:6000g 質量(kg)約1.5 電源ACアダプタ(標準付属)、または内蔵バッテリ―ユニット:EKW-09I(別売品) 最小表示0.1% 温度範囲(℃)5〜35 最小表示(g)1 計量皿寸法W(mm)133 計量皿寸法D(mm)170 表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm) 外形寸法D(mm)218 外形寸法W(mm)190 サンプル数(個)5、10、25、50、100 外形寸法H(mm)53 最大計数値(個)60000 質量最小表示(g)単位質量:0.1、100%質量:10 補助表示(G)0.1 検定付き 湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと) 動作温湿度範囲5〜35℃、85%RH以下(結露しないこと) 使用地区鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く) 使用範囲(g)2〜6000 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※検定付はかりは適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

パーソナル電子天びん EK-iシリーズ 1g/0.1gモデル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする