※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
最小表示0.1%
最小表示(g)1
注文コード89986416
品番EK6100I-K-07N00 (使用地域:7地域)
参考基準価格(税別)¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
取引証明用(検定済品) 精度等級3級
バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。
ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能
計量皿の材質:SUS304
コンパレータ表示
ACAI(計数精度自動向上機能)搭載