クレ5-56のレビュー
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
富総株式会社 様2018-12-13
- 用途:
- 自転車のさび付き部分
- 対象商品:
- 05587233
もう誰もが知っている。日本の代表品ですよね。一点ノズルにつける赤いストローのようなもの会社で使ってみたら?改善の余地あり。
2018-09-29
- 用途:
- 機械のメンテナンスなどに使用
- 対象商品:
- 06725747
10年近く前に、大きいサイズの「クレ5-56」を購入しましたが、未だに無くなっていません。今回は工具箱に入れたり、利便性のある小さな70mlタイプを購入しました。携帯性も良く便利に扱えそうです。
有限会社新井商店 様2025-05-10
- 用途:
- ネジとナットの間に
サビが邪魔で緩まない時にいつも使います。しかし、ストローが無くなりやすく、いつも困ります。
2018-05-22
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 05587233
定番中の定番。緩めるネジが怪しい時は、予め吹いてから回すようにしています。噴射圧が結構強いので、使用箇所により、他製品と使い分けしています。