12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー
- 用途:
- 整備
この価格だと心配だがコストパフォーマンスがいいので購入。あとはどのくらい持つかを確認します。
- 用途:
- バイクのバッテリー交換用
到着は早い、価格は安い、バッチリです。行きつけのバイク屋では問屋が5個以上でないと、売らないと言われたとの事です!
- 用途:
- 50ccバイク用に使用( YT4L-BS)
- 対象商品:
- 35337285
バイクに搭載して2年使用(頻度普通)
バッテリー電圧が3.8vに低下、充電するも復活しない。
蓋を開けてバッテリー液を見ると液が無い。
初充電用バッテリー液を約40cc注入して充電後
13.5vに復活した。
バッテリー液の量に問題があったと思われます。極端に減少することは無い。
- 用途:
- スノーモービルに
- 対象商品:
- 35337373
大体3年は持ちます。今年の物は、ターミナルの取り付けボルトが長く改善されていて良かったです。以前のタイプはボルトがナットに届かなくて、下からナットを持ち上げてボルトを噛ませるのが難しかった!
- 用途:
- 自家用バイク
110カブのバッテリー交換。サイズ取り付け問題なし。 寿命は期待している。
- 用途:
- アドレス125のバッテリー交換
届いて商品の箱に「液別タイプ」「専用電解液は同梱されていません」と書かれていて、別に購入が必要なのかと思いましたが、電解液は注入済みでそのまますぐに使用できました。
- 用途:
- 通勤用、原付バイクに、取り付けました!
- 対象商品:
- 35337285
お店で、買うより安く買えて、良かったです、エンジンも問題なく使えてます。
- 用途:
- ヤマハGEARのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337321
使用中のヤマハGEARのエンジンがかかりにくくなってきたので交換しました。
国産ユアサなので安心して使用できます。
- 用途:
- バイクメンテナンス
- 対象商品:
- 35337285
今まで安物バッテリーを使用してきたのですが、なかなか長持ちをしないので、今回はGSユアサのバッテリーを選択しました。
現在使用中ですが、やはり安心感と安定感があります。
- 用途:
- NSR250R純正バッテリー
- 対象商品:
- 35337285
純正指定のバッテリーなんで信頼性はありますね。
始動時12.3v、始動してからは13.8v、問題なく使えてます。
他で買うよりも安く買えるんで有り難い限りです。
- 用途:
- 原付のバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337285
GSユアサなので製品はバッチリですね!
当たり前ですが、交換後はスムーズに始動するようになりました。
- 用途:
- 自分のバイク
- 対象商品:
- 35337285
冬場はバイクに乗らないので、バッテリーの寿命が短く充電しても駄目でしたので買い換えました。さすがに一発始動でした。メーカーもYUASAですし信頼しています。