12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
【用途】バイク用バッテリー
斉藤自動車 様2021-07-21
- 用途:
- セル付き原付バイクに取付け
- 対象商品:
- 35337312
かなり古い原付バイクの修理依頼がありバッテリーが完全にダメだったので交換しました、他の部分も修理しセルを回したら問題なく一発で始動しました、価格も安く助かります
2021-12-29
- 用途:
- HONDAジョルノAF24に、使用。
2度目の、購入です。性能は、実証済みなので、他の、ネットショップと、比較研究して、今回も、お世話になりました。10%クーポンは有り難いです。
2020-11-24
- 用途:
- 原付バイク
あまり乗らない原付バイク用に購入しました。
安く購入でき、商品も問題なく満足しています。
2021-03-20
- 用途:
- アドレス125用のバッテリー
- 対象商品:
- 35337285
別添の希硫酸の注入も簡単にできた。その後、補充電を1時間程度行いバイクに装着、エンジンは一発始動。良好に使用しています。
2020-10-29
- 用途:
- サブバッテリーに
- 対象商品:
- 35337373
MBの純正品は高いので手頃で良いものを探した結果
これに決めました、直接の使用感は分かりませんが
日本のメーカーだと言うことで安心感が違います。
2020-09-17
- 用途:
- スーパーカブのバッテリー
- 対象商品:
- 35337285
安いバッテリーもありますが、小型のバッテリーの場合さほど金額が違わないので信頼のある日本メーカー製を使用しています。
2020-06-05
- 用途:
- バイクのバッテリー交換
- 対象商品:
- 35337285
安心のユアサです。ノーブランドや安いメーカーの物もありますが、少し高くてもバッテリーはユアサをおススメします。
1人が参考にしています
2020-09-04
- 用途:
- バイクを毎日使用するがバッテリー容量不足でエンジン始動が困難であった。
- 対象商品:
- 35337294
最初に付いていたのと同じで取付も簡単に付けられ、エンジン始動が快適になり、喜んでいます。
2019-11-05
- 用途:
- 自家用バイク使用
- 対象商品:
- 35337285
日本製では無いので少し不安がありましたが、インジケーター、ウインカー等の照明関係も今のところ全く問題なく使用出来ています
2人が参考にしています