ギヤオイル RG8090Rのレビュー

平均満足度 4.77 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ギヤオイル RG8090R WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
5,200 / 税込 5,720
特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル 特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。 また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-26
用途:
ミッション及びデフオイル交換
対象商品:
01434676

5速のエブリィバン
ミッション 75W90 1.4リットル GL4
デフ 80W90 1.3L GL5
純正指定は、異なるオイル粘度とグレード、中途半端なオイル量で余ってしまうのが、とても厄介でしたが
RG8090Rは、上記の様な場合でも、どちらにも使用出来ると説明が記載されていたので、試しに購入。
ミッション側が少し固いオイルとなってしまうので心配でしたが、冷えきった状態での始動直後は、2速が特に入りにくいですが、ある程度温まれば、軽く入る様になります。

2026-01-05
用途:
小型ユンボの走行減速機のオイル交換
対象商品:
01434676

小型ユンボの走行減速機のオイル交換に使用しました。

2025-08-25
用途:
デフ、トランスファオイル交換
対象商品:
01434676

ワコーズの製品は前から使用しています。
性能に優れているので満足しています。

2023-01-12
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
01434676

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

2021-06-20
用途:
ミッションオイル交換
対象商品:
01434676

さすが、ワコーズ!期待通りの品質で安心です。シフトも快適!

2019-11-15
用途:
ZC32S ミッション用
対象商品:
01434676

サーキット走行で使用してもフィーリングに変化も無く、保護性能も高いのでお勧めです。

2019-01-17
用途:
SUZUKI TS-200R2stオフロードバイクギヤに使用
対象商品:
01434676

リピーターです、WAKO'S安心して使えます他メーカーより若干耐久度よいです。

2018-04-13
用途:
トランスファオイルの交換用に
対象商品:
01434676

信頼のワコーズ製品で、安心です。必要に応じて添加剤もワコーズで。

2017-11-23
用途:
トランスファオイルの交換に
対象商品:
01434676

愛車の走行距離が25,000キロになったので、トランスファーオイル交換を交換するため購入。特に変化は体感できませんが、安心できるメーカーなので、いつもワコーズをしようしています。

2017-07-18
用途:
定期交換
対象商品:
01434676

いつもは、同メーカーの75W-90を使用してましたが
夏場なので、少し固めにしようと考え80W-90を購入。
2~3ヶ月に1度交換するので、性能面では特に不満な点も無く使用。
機械式デフにも問題なく使用可能出来、価格も高すぎず安すぎずで満足です。

2017-05-14
用途:
ミッションオーバーホール
対象商品:
01434676

蓋の部分が、もう少し突き出ていると使いやすいかな。

1人が参考にしています
2016-11-11
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
01434676

MTギヤオイルとしてお気に入りです。毎回使ってます。今回、クーポンが届いたのでモノタロウで購入しました。

2015-10-08
用途:
旧車のミッションオイル交換
対象商品:
01434676

めっちゃ静かになりました。安心のワコーズです。