FORK OIL 10Wのレビュー
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
2017-05-05
- 用途:
- フロントフォークオイル交換
- 対象商品:
- 01669228
フロントフォークオイル交換に使用しました。
鉱物油で、粘度は10Wとありますが、
動粘度40℃:52.5mm2/s 100℃:9.9mm2/s です。
10Wにしてはかなり固いオイルだと思います。
今後は、動粘度も商品説明欄に書いてあるとありがたいです。
1人が参考にしています