[メッキ金具] CBR600RR 05-16のレビュー
◎ TYPE-1【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】ボルト2本で簡単にホルダーを外せる為、ワイヤーへの注油やレースでのアクシデント時に取り外しを容易にできるメリットがあります。海外のレースでも使用されています。◎ アクティブスロットルKITアクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。■スロットルのコントロール性能向上■フリクションを低減し、軽やかな操作を実現■ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に■スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ■FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め■アクティブエラストマーグリップ付き
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。
![[メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03474415-150724-02.jpg)