フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)
15,980 / 税込 17,578
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。 【製品特長】・LEDでハロゲン同等の配光を実現!・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮! 断然「白」 【アルティメットホワイト】・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!・6100Kこだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!・3000K
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
清澄運輸株式会社 様2016-06-29
用途:
フォグを、ハロゲンの電球色から替えてみました。
対象商品:
19315932

思ったより、明るさが無いかな・・・。

1人が参考にしています