REDLINE 75W140NSのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
REDLINE 75W140NS RED LINE
RED LINE
4,298 / 税込 4,728
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w140NSギアオイル(GL-5)は、デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモディファイアが含まれておらず、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、 MPシリーズをご使用ください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-02-13
用途:
デフオイル
対象商品:
19427284

町乗りですが、このオイルでオーバーホール無しでLSDを8年使えてます。

2人が参考にしています