スーパーワイドスイングアームトリプルスクエアパイプ10cmロングツインショックのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーワイドスイングアームトリプルスクエアパイプ10cmロングツインショック Gクラフト
5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。 39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。 30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。 ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。 ※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社玖珠タイヤサービス 様2017-05-11
用途:
ノーマルじゃーもの足りないから
対象商品:
20976892

流石、gクラフトですね。仕上がりがとても綺麗です。買って良かった。