ブレーキフルード DOT-レーシングのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキフルード DOT-レーシング speedHeart
speedHeart
2,898 / 税込 3,188
ドライ沸点をFMVSS基準値より高く設定し、高温域においても安定したストッピングパワーを実現した、ブレーキフルード。 SUPER DOT4 500ml DRY沸点:284℃ WET沸点:176℃ DOT-RACING 500ml DRY沸点:335℃ WET沸点:221℃ マン島TTレース・全日本ロード選手権・各地方選にて使用され 絶賛のブレーキフルード! 一般道からサーキットまでフル対応しています。 ぜひ安定したブレーキタッチをご体感ください。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-06-24
用途:
街乗り、サーキット走行会
対象商品:
23428712

手応えがしっかりしていて、価格も割安と感じていたが
取り扱い停止中との事
早々の再度取り扱いを再開してほしい。

1人が参考にしています
2017-06-16
用途:
オートバイサーキット用
対象商品:
23428712

液色が透明なのでよいです。フィーリングは他のスーパーDOT4やDOT5.1と同じ感じでした。オートバイ用は毎回交換しても500ccだと多いので250cc入りのハーフサイズが欲しいとこです。