応急補修ワイヤーキットのレビュー
簡単な車載工具でワイヤーを応急的に治すことができます。突然のワイヤートラブル対応可能。車載工具と一緒携帯して下さい。特注ワイヤー製作依頼時の、各種データー出しにご利用下さい。ワイヤーは消耗品です。長期ご使用されていない状態や、メンテナンスを怠った状態、無理な操作を行った場合など、あらゆる局面での可能性が考えられます。絶対と言うことはありませんので、もしものときのアイテムとして携帯することをお勧め致します。
2025-03-08
- 用途:
- N社のパワーウインドレギュレーターの修理
足代わりに使っている「N社 AD MAX VAN」のユーザー車検直前にパワーウインドーレギュレータ(ワイヤー式)のワイヤー切れが発生! バイクの補修用に用意していたこの商品が役に立ちました。 露天駐車故、レギュレーターの下側アウターワイヤーと下側インナーワイヤーの湿気でワイヤーがサビ付き破断する様です。 タイコ部分は少し研磨調整が必要ですが、ガラスホルダー中央の角形スットッパー上の部分で付属のワイヤーストッパーで下げ側を担当してもらう事にする事によってウインドーガラスが最下部に下がりますし、最上部もジャストフィット! スペアパーツ箱に忍ばせて置いて間違いのない商品ですね。