バイク用 電圧計+USB電源ポートのレビュー

平均満足度 4.50 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイク用 電圧計+USB電源ポート DEFINITIVE SUPPLIES
DEFINITIVE SUPPLIES
1,598 / 税込 1,758
ハンドル周りにUSBポートを設置してスマホの充電やナビの 電源に使用できます。 また、バッテリーの状態を常時確認して急なトラブルを未然に防ぎます。 ヒューズ付き配線で過電流もカットします。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
すずき商店 様2025-11-25
用途:
バイクに取付
対象商品:
75602443

シンプルで取り付けが簡単 本体にON、OFFすスイッチが付いてるのでバッテリーから直接電源を取り出しました。

2025-02-01
用途:
バイクの電源確保
対象商品:
75602443

過去レビューは微妙でしたが、ダメ元で購入
電圧も測れ、スマホの充電も出来て、なかなか良かったです。
耐久性が不明なのでとりあえず星4つ

バイク佐藤 様2024-10-04
用途:
旧車の電圧確認のため使用

1台目使用したが、便利、だが故障(原因不明の表示なし)2台目購入使用中

2023-07-28
用途:
ヤマハYB-1(F5B)での電源取出し
対象商品:
75602443

ヤマハYB-1(F5B)の電源取出しと電圧確認用に購入。YB-1は発電量がギリギリなので、全灯LED化を行った上で電圧計とUSB電源が一体化した本品を購入。本体にスイッチが付いているので、バッテリーに直結しました。スマホナビ電源を取る際にスイッチを入れて使ってます。電圧を確認できるので、発電量が限られているYB-1でも安心してナビが使えます。未使用時の電源オフをお忘れなく。YB-1はバッテリー点火なので、バッテリーが上がると始動できません。電圧表示は価格なりの精度(追従性)と割り切って使ってますが、コスパは良いと思います。

2023-07-20
用途:
ヤマハYB-1(F5B)での電源ポート
対象商品:
75602443

ヤマハYB-1に取付けました。元々YB-1は発電量が限られているので、全灯LED化した後に設置。電圧計付きの電源ポートで、電圧管理をしながらスマホへの電源供給をしてます。プラスはバッテリーから直で、マイナスはボディアースポイントに共締めで取ってますが、本体にOn/Offスイッチがあるので、キーオフ時には必ずスイッチをOffにしています。大きさや用途を考えると、目的にピッタリ合った製品です。なお、表示される電圧が結構振れます(比較はデイトナのアクアプローバ)ので、マイナス配線をバッテリー直に配線を変えることで安定するかどうか今後見てみたいと考えてます。

2022-08-24
用途:
バイクへのUSB端子設置
対象商品:
75602443

バイクのバッテリーから直接接続して使用しています。
スイッチがあるのでバッテリー直接続でも使いやすいです。
2スト250への設置で電圧計に表示される電圧変動は10から14ボルトと変動大きいもの、USBの電力供給自体は安定しています。

1人が参考にしています