300V COMPETITION 5W50のレビュー
300V COMPETITIONは殆どのエンジンタイプに適しており、ラリーやサーキット走行等を行う車両に特に推奨されます。
【300V AUTOシリーズの製品詳細】
エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。
小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。
4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。
SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。)
化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。
【用途】競技系
2024-05-17
- 用途:
- 車両のメンテナンス
- 対象商品:
- 82638597
値が良いだけの事はあるオイルだと思います。
体感としてレスポンスが良くパワーも体感できるぐらい上がっている感じです。クルマが軽くなったような感じのパワー感で驚きました。
但し、レーシングオイルとも言える商品なので性能が発揮できる時間は短めになるとの事です。耐久性を重視する方にはオススメできません。
クルマの使用環境がサーキットや峠がメインで普段乗りが少ない方には是非使ってみて欲しいオイルです。