カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1,731)
    • はんだ・フラックス(56)
    • はんだごて(1,602)
    • 吸取器・リワーク(17)
    • こて台(7)
  • 制御機器(447)
  • 電気材料(109)
  • 溶接用品(108)
  • 作業工具(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 卓上消耗品(12)
  • 建築金物(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 切削工具(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「半田」の検索結果

2,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻きハンダ モノタロウ巻きハンダモノタロウ(182件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
作業性がよく、発煙も少ない。
用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
音響部品用はんだ goot(太洋電機産業)音響部品用はんだgoot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約8.0線径(Φmm)1.2化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183-190
糸ハンダ エンジニア糸ハンダエンジニア(45件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
活性化ロジン入りですのでペーストは不要です
成分Sn:60%、Pb:40%タイプRA
巻きハンダ 鉛フリータイプ モノタロウ巻きハンダ 鉛フリータイプモノタロウ(32件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
鉛フリーはんだ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。タイプRMA含有量(%)(フラックス)3融点(℃)221合金組成(Wt%)Sn99、Ag0.3、Cu0.7RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン鉛フリーハンダ(Sn-Ag系)ホーザン(8件のレビュー)
979税込1,077
1巻
当日出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分Sn-3Ag-0.5Cu比重7.4固相/液相温度(℃)217/220RoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC 千住金属工業鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC千住金属工業(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。
形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
脂入半田 ELPA脂入半田ELPA(2件のレビュー)
294税込323
1個
当日出荷
全長:約60cm Φ1.6mm
はんだ吸取線 モノタロウはんだ吸取線モノタロウ(302件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に全長(m)1.5
スパークル RMA98 スーパー 千住金属工業スパークル RMA98 スーパー千住金属工業(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻(0.25kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RMAタイプで高作業性・高信頼性を実現!タクト短縮と不良低減に貢献します。 作業性に優れた高信頼性ヤ二入りはんだです。 ポイント・スライド等の自動はんだ付けロボットから光ビームはんだ付け装置など、様々な工法にスムーズに対応することができます。 優れた低飛散性 ― はんだコテ、光ビームと加熱手段を問わず、はんだやフラックスの飛散がほとんどありません。 高速作業で確実なはんだ付けが可能 ― スライドはんだ付けでは未はんだ、ブリッジの発生が有りません。コテ先移動スピードを従来品よりも早くする事ができます。 高い汎用性 ― ポイント、スライド、光ビーム等あらゆる加熱手段に適応できます。 美しい仕上がり ― はんだ付け後のフラックス残渣は無色透明で美しく仕上がります。 長期にわたる高信頼性 ― はんだ付け後に劣化や腐食が全くなく、旧米国連邦規格RMAタイプに相当する高信頼性を有します。
成分Sn60%、Pb40%形状単芯ヤニ入りはんだ(JIS規格)等級フラックス:RMA絶縁抵抗(Ω)1×1013以上(JIS規格)取得規格クロライド&ブロマイド合格乾燥度試験合格(JIS規格)銅鏡試験合格(JIS規格)銅板腐食試験合格(JIS規格)広がり率(%)91(Sn60) (JIS規格)塩素含有量(%)0.05(JIS規格)水溶液抵抗(Ω・cm)1.5×105以上電圧印加耐湿性(Ω)1×1013以上(JIS規格)含有量(wt%)フラックス:3.04
はんだこて RED HAKKO(白光)はんだこて REDHAKKO(白光)(85件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに付属品簡易こて台×1個電源(V)AC100(50/60Hz)
鉛フリーはんだ goot(太洋電機産業)鉛フリーはんだgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
質量(g)45仕様ヤニ入り質量(kg)0.045化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
鉛フリーハンダ エンジニア鉛フリーハンダエンジニア(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
従来の共晶はんだと同等のはく離強度です。 はんだ付け作業が迅速にでき、残渣に吸収性や腐食性が全くなく電気絶縁性にも優れている理想的ヤニ入りはんだです。 ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。
用途鉛フリー環境におけるはんだ付け作業などに。比重0.73(20℃)引火点(℃)-12沸点(℃)79~100融点(℃)217合金組成(Wt%)すず:96.5%、銀:3%、銅:0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス ホーザンフラックスホーザン(83件のレビュー)
319税込351
1本(30mL)
当日出荷
鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級危険物の類別第四類
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(52件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
温度制御はんだこて HAKKO(白光)温度制御はんだこてHAKKO(白光)(55件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ)トーチ用カートリッジボンベプリンス(フカシロ)(19件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍取付方式ねじ込み式適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000FTGK品番810-54-41-12トラスコ品番118-4725摘要プリンスガス共通ガスの種類可燃性ガス対応逆さ使用可燃焼時間(分)約100ガス容量(g)200アズワン品番6-472-02
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
1,498税込1,648特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ガスボンベ 中島銅工ガスボンベ中島銅工(54件のレビュー)
559税込615
1本(265mL)ほか
当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(26件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種TQ-77、TQ-95
ブタンガス120g goot(太洋電機産業)ブタンガス120ggoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。 ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636質量(g)120
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(8件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
替こて先 goot(太洋電機産業)替こて先goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
セラミックペーパーフィルター HAKKO(白光)セラミックペーパーフィルターHAKKO(白光)(3件のレビュー)
769税込846
1セット(10個)ほか
当日出荷
用途吸取器 こて部のフィルターパイプに使用適合FR4101-81、FR301-81、FR301-82、FR300-81、FR300-82、484、808-1、808-12、C1183、815-01、816-01厚さ(mm)約6サイズL寸法(Φmm)約17
17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
ハンダ吸取線 ホーザンハンダ吸取線ホーザン(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
鉛フリーハンダ対応の吸取線 熱伝導に優れ、高温域での活性が高いフラックスの採用により鉛フリーハンダの作業性が格段に向上しました。 基板を傷めずスピーディに作業が完了します。
全長(m)1.5仕様ESD対策品(ESDシェルは表面抵抗1010Ωの帯電防止素材を使用)RoHS指令(10物質対応)対応
交換こて先 T19シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T19シリーズHAKKO(白光)(12件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合本体FX601-01、FX601-03、FX-8805
ホットナイフ goot(太洋電機産業)ホットナイフgoot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター定格電圧100V AC 50/60Hz電圧(V)100
900M用こて先 HAKKO(白光)900M用こて先HAKKO(白光)(26件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)6.5サイズM使用できるはんだこて928、937、701、936、933/934使用できるこて部900M、907、933-1、933-2
ミニバイス goot(太洋電機産業)ミニバイスgoot(太洋電機産業)(20件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番468-7281質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×90×70クリップ幅(mm)最大35
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
PX-2RTシリーズこて先 goot(太洋電機産業)PX-2RTシリーズこて先goot(太洋電機産業)(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
軸径×軸長(mm)Φ7×37適合PX-232(AS)、PX-238(AS)、PX-242(AS)、PX-251AS、PX-201適合機種PX-201、PX-335、PX-342、PX-338質量(g)9
PRESTO用交換こて先 HAKKO(白光)PRESTO用交換こて先HAKKO(白光)(58件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷
ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ヒーターパイプPX2/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2838適合機種PX-201種別替ヒーターパイプ質量(g)5コード長さ(m)1.5
交換ノズル(N1シリーズ) HAKKO(白光)交換ノズル(N1シリーズ)HAKKO(白光)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
はんだ除去器 FM-2024・FM204用ノズル
ヒートクリップ goot(太洋電機産業)ヒートクリップgoot(太洋電機産業)(15件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
はんだこての熱から部品を守ります。 狭いところにはL型が便利です。
材質アルミ
耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
はんだ吸取器 モノタロウはんだ吸取器モノタロウ(102件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用材質プラスチック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
...