カテゴリ

  • タイヤ・足回り(21)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(1)

「11r22.5」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145M 16PR LM517 ゴーイチナナ トラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145M 16PR LM517 ゴーイチナナ トラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
・摩耗ライフの向上と広い荷重域でのトラクション性能を追求。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145M 16PR LM517タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145J 16PR LM305 サンゼロゴ トラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145J 16PR LM305 サンゼロゴ トラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
・耐摩耗性を省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ。・耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145J 16PR LM305タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145J 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145L 16PR LM328 サンニイハチ トラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145L 16PR LM328 サンニイハチ トラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
・トラクション性能と耐摩耗性を向上。・ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145L 16PR LM328タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145L 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
LONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145M 16PR LM217 ニイチナナ トラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ 11R22.5 148/145M 16PR LM217 ニイチナナ トラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
・一般道路から高速道路まで幅広いコンデイションに対応。・旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応。LONG MARCHは2003年に設立され、全鋼ラジアルタイヤの研究開発、生産、販売に力を入れている。20年にわたる継続的なアップグレードを経て、LONG MARCHは年間400万セットの生産能力、あらゆる種類のトラックおよびバス用タイヤの種類と仕様を備え、エンジニアリングタイヤ開発の高い出発点となり、年間生産能力を備えた現代的な企業に成長しました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)種別11R22.5 148/145M 16PR LM217タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ11R22.5 148/145M 16PR外径(mm)約1054タイヤ幅(mm)約280リム径(inch)22.5偏平率(%)約86
(A4411)ターボチャージャ アッシー ニッサン(A4411)ターボチャージャ アッシーニッサン
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
LONGMARCH ロングマーチ LM302 サンマルニトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM302 サンマルニトラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。ライフも向上させた良路走行ダンプ用ラグタイヤ
その他【PR又はLI等】16PR種類サマータイヤタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
LONGMARCH ロングマーチ LM291 ニイキュウイチトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM291 ニイキュウイチトラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
高速道路、国道に適した道路パターン。ウェット性能と摩耗ライフを追及し、更に耐偏摩耗性能、操縦安定性能など、総合性能の優れたリブタイヤ
その他【PR又はLI等】16PR種類サマータイヤタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
LONGMARCH ロングマーチ LM701 ナナマルイチトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM701 ナナマルイチトラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
高速・一般道の氷雪路面に適したパターン。低燃費トレッドゴム採用により、更なる転がり抵抗の低減を追及した総合系低燃費スタッドレスタイヤ
用途Wintter(ライフ)その他【PR又はLI等】148/145J 16PR種類スタッドレスタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
LONGMARCH ロングマーチ LM705 ナナマルゴトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM705 ナナマルゴトラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
高速・一般道の氷雪路面に適したパターン。特にシャーベット状の氷雪路での性能を向上し、摩耗ライフ、耐偏摩耗性能と安全運行を追及
用途Wintter(雪上)その他【PR又はLI等】148/145J 16PR種類スタッドレスタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
LONGMARCH ロングマーチ LM516 ゴーイチロクトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM516 ゴーイチロクトラックタイヤLONGMARCH
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。優れたロングライフ性能と耐摩耗性能を実現。最適なパターンデザインが、コスト削減に貢献
用途オールP(細目)その他【PR又はLI等】148/145L 16PR種類サマータイヤタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
LONGMARCH ロングマーチ LM328 サンニイハチトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM328 サンニイハチトラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。トラクション性能と耐摩耗性を向上、ウェット性能も高めた汎用ラグタイヤ
用途ゲタ(ダート&舗装)その他【PR又はLI等】18PR種類サマータイヤタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)215最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
LONGMARCH ロングマーチ LM305 サンマルゴトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM305 サンマルゴトラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
非舗装路面の短距離輸送に適した非道路型パターン。耐摩耗性と省メンテナンス性を向上させた汎用ラグタイヤ耐石噛み損傷性能と摩耗末期の外観を重視
用途ゲタ(鉱山用)その他【PR又はLI等】148/145J 16PR種類サマータイヤタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)205最大負荷能力(kg)単輪:3150/複輪:2900標準空気圧(kPa)850
LONGMARCH ロングマーチ LM517 ゴーイチナナトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM517 ゴーイチナナトラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。摩耗ライフの向上と広い荷重域でのトラクション性能を追求
用途オールP(通常)その他【PR又はLI等】18PR種類オールシーズンタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)8.25トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3250/複輪:3000標準空気圧(kPa)930
LONGMARCH ロングマーチ LM217 ニイイチナナトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM217 ニイイチナナトラックタイヤLONGMARCH
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
一般道路から高速道路まで幅広いコンディションに対応。旋回時に発生する横方向の強いねじれに対応する
種類サマータイヤ
LONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM707 ナナマルナナトラックタイヤLONGMARCH
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
高速・一般道の氷雪路面に適したパターン。氷上性能を確保しつつ、アンチスリップブロックで氷雪上性能を追及。省メンテナンス性を重視し、更なる安全性・経済性を実現
用途Wintter(氷上)その他【PR又はLI等】149/146M 18PR種類スタッドレスタイヤサイズ11R22.5外径(mm)1054標準リム幅(inch)7.5トレッド幅(mm)235最大負荷能力(kg)単輪:3250/複輪:3000標準空気圧(kPa)930
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
エマージェンシーチェーン SCC JAPANエマージェンシーチェーンSCC JAPAN(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1袋
当日出荷から7日以内出荷
ラチェット式で簡単取り付け。雪道でタイヤがスタックした際の緊急脱出用として効果を発揮するワンタッチ装着チェーン。車に積んでおくといざという時に安心。取り付け時ジャッキアップが不要。ラチェット式なので簡単装着可能。
種別緊急脱出用チェーン
ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼ワイヤー&コイルタイプe-チェーン三菱製鋼(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 スタンダードタイプ 北海道製鎖(HSK)トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 スタンダードタイプ北海道製鎖(HSK)
13,980税込15,378
1組
当日出荷から4日以内出荷
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)KKS(7件のレビュー)
32,980税込36,278
1セット(2個)
翌日出荷から翌々日出荷
付属品無し材質スチール
クロームメッキホイール RTGクロームメッキホイールRTG
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
仕上クロームメッキ
トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 アルミ・メッキホイールタイプ 北海道製鎖(HSK)トラック・バス用ワンタッチチェーン 緊急脱出用 アルミ・メッキホイールタイプ北海道製鎖(HSK)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1組
翌々日出荷
アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
モスキーチェーンセット   (トラック・バス用)7×8 丸親モスキーチェーンセット (トラック・バス用)7×8丸親
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
丸親タイヤチェーン 製品特徴。安心の国内メーカー。長野県安曇野市に本社を構える、タイヤチェーン専門メーカー「丸親」。創業以来、雪国の現場を支え続けています。業務用品質の安心感。JIS規格認証工場で国内製造された高品質チェーンです!。除雪車や建設車両、大手宅配業者にも採用される、プロ仕様の耐久性と信頼性のある商品です。幅広い車種に対応。軽自動車から大型トラック、建設機械まで、豊富なサイズ展開。用途に合わせて最適なチェーンを選べます。こちらのURLから丸親チェーンを検索できます。
用途モスキーチェーン
新・ISO規格 シルバーペイントホイール RTG新・ISO規格 シルバーペイントホイールRTG
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
仕上シルバーペイント
シルバーペイントホイール RTGシルバーペイントホイールRTG(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
付属品バルブ付材質スチール仕上シルバーペイント
金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用) 日電製鎖金属製タイヤチェーン 8×9サイズ(大型トラック・バス用)日電製鎖
29,980税込32,978
1セット(2個)
3日以内出荷
新・ISO規格 クロームメッキホイール RTG新・ISO規格 クロームメッキホイールRTG
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷
仕上クロームメッキ
タイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用 SCC JAPANタイヤチェーン カム付合金鋼チェーン トラック・バス用SCC JAPAN
32,980税込36,278
1ペア
4日以内出荷
3点カムロック付でらくらく 軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス 耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品 SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。 6mmリンククロス。 深雪・登坂に適したカム付合金チェーン サイドバンド不要 耐久性2倍 深雪走行向き 合金鋼使用 JISタイプに比べ約30%軽量
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
LONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤ LONGMARCHLONGMARCH ロングマーチ LM216 ニイイチロク トラックタイヤLONGMARCH
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
高速道路、一般道路、都市道路に適した道路型パターン。総合性能に優れた汎用タイヤ【チューブレスタイプ】
種類サマータイヤ
緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ9X9リンク(1セット2本入り) ヤマカワ緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ9X9リンク(1セット2本入り)ヤマカワ
15,980税込17,578
1セット(2本)
4日以内出荷
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】Φ9×9セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書固定方法チェーン式チェーン本数2適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
緊急脱出用ワンタッチチェーン 最強グリップタイプ(1セット2本入り) ヤマカワ緊急脱出用ワンタッチチェーン 最強グリップタイプ(1セット2本入り)ヤマカワ
21,980税込24,178
1セット(2本)
4日以内出荷
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】Φ8×9 Vバー付セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、連結ボルト、ナット(2個)、専用スパナ(1本)、針金(4本)固定方法チェーン式チェーン本数3適合タイヤサイズ245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
ケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用 SCC JAPANケーブルチェーン システムスナップ トラック・バス用SCC JAPAN
38,980税込42,878
1ペア
4日以内出荷
SRやDCの耐久性はそのままに、 装着性に優れたシステムスナップチェーン。 軽量で、耐久性約5倍。 サイドバンドの代わりに3点カムロック採用 自由に取り外せる工具なしで簡単クロス交換が可能 オリジナルチェーンにカスタマイズ可能。 タイヤに装着したままクロス交換可能。 使用頻度の高いあなたへ 走行中に、路面状況や凹凸により、思いがけずにクロス損傷を招きます。 「とっさの時に、簡単にクロス交換出来たら…」その要望に答えて生まれたシステムスナップケーブル。 1外す、2掴む、3離すの3ステップで交換可能。 時間を大切にされる方に最適です。 また、登り坂や深雪走行される際に、トルクを必要とされる方へ、その場でご自身の手でクロスを増やして下さい。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ、L字レンチ
ケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用 SCC JAPANケーブルチェーン スーパーラッチチェーン トラック・バス用SCC JAPAN
37,980税込41,778
1ペア
4日以内出荷
SRチェーンは日本で発売以来24年のロングセラー、スタンダードケーブルチェーン。 アルミホイールを傷付けにくいのが特徴。 従来の14段のクロスの代わりに軽量型の17段を使用しています。 走行中も静かで夜間の走行時、騒音が気になりません。 振動が少なく乗り心地がいいのも好評な理由。 約95%の日本の道路に適しています。 チェーンが切れやすいトンネル内でも切れにくく安心。 多くの方に支持されているSCCの人気商品です。 スーパーシングル対応(SR6015、SR6016、SR6017、SR6415、SR6416) SRチェーンはスーパーシングルタイヤに対応しております。 アイスバーン・市街地・高速道路等、様々なコンディションで活躍します。 クロスのスプリングが回り、常に接地面が変化することで、雪道をしっかり捉え、あらゆるシーンに対応します。 軽量で、耐久性はJISタイプ鉄チェーンの約5倍。 (※メーカーテスト結果による)
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
タイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用 SCC JAPANタイヤチェーン 亀甲型チェーン トラック・バス用SCC JAPAN(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1ペア
4日以内出荷
カーブ・峠道での抜群の安定感 ダイヤモンドパターンがあらゆる路面に威力を発揮 ダイヤモンドパターン(亀甲型) の鎖チェーンが左右に雪をかきだし横すべりを防ぐので、峠道などのカーブ走行で安定した走りを実現。 サイドバンド不要なカムロック式でらくらく取り付けが可能に。 峠道・カーブ・坂道で安定 サイドバンド不要 ダイヤモンドパターンが様々な路面に対応 坂道や峠道でもスムーズに走行 横すべりしやすいカーブ路面でも安定 耐久性2倍
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
緊急脱出ワンタッチチェーン ラチェット式ベルトタイプ(1セット2本入り) ヤマカワ緊急脱出ワンタッチチェーン ラチェット式ベルトタイプ(1セット2本入り)ヤマカワ
21,880税込24,068
1セット(2本)
4日以内出荷
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン仕様【クロスチェーン】D7×15リンクセット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、傷防止シール固定方法ベルト式(ラチェット)チェーン本数2適合タイヤサイズ11R22.5・245/70R22.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/70R22.5・275/80R22.5・245/90R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・295/80R22.5・245/70R19.5・9.00-20・10.00-20・11.00R20・11.1R20・12.00R20・12R22.5・315/80R22.5245/80R17.5・7.50R18・7.00R20・9R19.5・7.50R20・7.50R18・9R19.5・7.50R20・8.25R20・235/70R17.5・225/70R19.5・245/70R19.5・225/70R19.5・235/70R22.5・225/70R22.5・225/80R17.5・245R22.5・255/70R22.5・245/90R19.5
ケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用 SCC JAPANケーブルチェーン ハイブリッド トラック・バス用SCC JAPAN
29,980税込32,978
1ペア
4日以内出荷
より軽くコンパクトに。より経済的に。 低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。 新車添付にも最適です。 通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。 よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。 新車添付に最適な、低価格チェーン。 軽量で車両重量の軽減を実現。 初期費用を抑えながらも耐久性抜群。 アイスバーン対応。 JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
アルミホイールポリッシュ RTGアルミホイールポリッシュRTG
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
タイプフロント・リア兼用仕上鏡面仕上げ
アルミホイールマシーンフィニッシュ RTGアルミホイールマシーンフィニッシュRTG
45,980税込50,578
1本
7日以内出荷
タイプフロント・リア兼用仕上鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ
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
"11r22.5" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷