カテゴリ
- 自動車純正部品(121,440)
- バイク純正部品(109,676)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48,734)
- トラック純正部品(44,724)
- 制御機器(33,758)
- 農業機械(32,550)
- メカニカル部品(32,090)
- 空調・照明・電設資材(23,433)
- 切削工具(20,297)
- 科学研究・開発用品(18,973)
- ねじ・ボルト・釘(14,696)
- パソコン/周辺機器(13,625)
- 測定用品(13,380)
- 機構部品(13,260)
- 作業工具(11,660)
- 物流用品(10,039)
- 卓上消耗品(8,616)
- 建築金物(8,600)
- 配管・水廻り設備部材(8,432)
- 厨房用品(8,219)
- バイク部品(7,728)
- 電気材料(7,486)
- 店舗什器・備品(7,445)
- オフィス家具(6,081)
- 事務用品(5,667)
- 油圧機器・油圧ホース(5,424)
- 作業服(5,150)
- 医療(4,730)
- 清掃用品(4,348)
- 船舶用品・漁業資材(4,253)
- FA担当者のオススメ新商品(4,222)
- 研磨材(4,029)
- 建材・エクステリア(3,894)
- 保管用品(3,892)
- 家電(3,428)
- 電動工具(3,399)
- 学童・教育用品(3,268)
- 自動車補修部品(3,022)
- 塗装・養生・内装用品(2,826)
- 介護用品(2,581)
- 溶接用品(2,404)
- 安全標識(2,192)
- 農業・園芸資材(2,168)
- 日用品(2,099)
- 梱包用品(2,073)
- カー用品(2,049)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1,919)
- トラック用品・パーツ(1,893)
- 縫製用品(1,872)
- 安全用品(1,808)
- 自転車部品(1,630)
- 防犯用品(1,624)
- 防災用品(1,565)
- 塗料(1,549)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,511)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,470)
- テープ(1,462)
- 食品・飲料(1,442)
- 安全保護具(1,429)
- 空圧工具(1,323)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1,320)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,319)
- 安全靴・作業靴(1,312)
- 測定関連サービス(1,149)
- 接着剤・補修材(1,107)
- 手袋(1,101)
- 救急・衛生(1,083)
- ヘルスケア(1,054)
- はんだ関連・静電気対策用品(1,035)
- 測量用品(土木/建設)(841)
- 農具(797)
- 洗剤・除去剤(775)
- クリーンルーム用品(719)
- 住設機器(710)
- エンジン工具(699)
- スプレー・オイル・グリス(646)
- 整備工具・収納(632)
- バッテリー・電装(584)
- フォークリフト・産機・建機用品(524)
- 洗車・清掃(472)
- 自転車整備工具・アクセサリー(457)
- トラック輸送・安全用品(454)
- 自動車用オイル・ケミカル(402)
- 鈑金・塗装(400)
- 肥料・農薬・除草剤・種(381)
- 理美容(370)
- マスク(344)
- タイヤ・足回り(240)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(209)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(205)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(143)
- 完成車(137)
- ガレージ機器・整備設備(118)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(104)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(75)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(49)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(33)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(28)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(20)
- 名入れカレンダー(14)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(9)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1,281)
- ホンダ(102,776)
- トヨタ(51,294)
- SMC(40,977)
- 三菱ふそう(27,204)
- MAZDA(マツダ)(22,152)
- BIGM(丸山製作所)(14,535)
- ニッサン(12,621)
- スバル(11,385)
- ミツビシ(10,853)
- 日野自動車(10,627)
- Panasonic(パナソニック)(10,567)
- 大阪魂(9,936)
- YAMAHA(ヤマハ)(8,804)
- Kawasaki(8,098)
- いすゞ自動車(7,900)
- エスコ(7,540)
- RS PRO(7,336)
- スズキ(6,877)
- メディアカバーマーケット(6,569)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「30°」の検索結果

カラーマグネット 30mm 6個入り
(20件のレビュー)¥149税込¥1641パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
カベピタ30
ダンドリビス(67件のレビュー)¥629~税込¥692~1箱(20本)ほか当日出荷空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)全長(mm)30頭径(Φmm)15適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
流せる トイレクリーナー 30枚入り
(458件のレビュー)¥89税込¥981パック(30枚)当日出荷さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料材質パルプシートサイズ(mm)約250×160使用場所トイレ
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)
富士電機(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状丸保護構造IP65(防油形)レンズ径(Φmm)24端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
Φ30 AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から42日以内出荷種類照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)30.5
クッキングシート 30m コアレス
(57件のレビュー)¥499税込¥5491巻当日出荷オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。 表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。 料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。用途オーブンや電子レンジの調理に材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30規格食品衛生法適合幅(cm)33
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応
3M(スリーエム)(71件のレビュー)¥979税込¥1,0771缶(100mL)当日出荷天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥599~税込¥659~1個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
サーキットプロテクタ CP-30BAシリーズ
三菱電機(30件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から76日以内出荷高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
2液混合型接着剤 ハイスーパー30 30分型
セメダイン(24件のレビュー)¥789~税込¥868~1セット(15g)ほか当日出荷から翌々日出荷混合してから30分後に硬化が始まるタイプです(23℃)。 硬化が始まるまで30分ありますので、余裕をもって作業ができます。 金属、陶磁器などほとんどの硬質材を強力に接着します。 耐熱性、耐水性、耐薬品性に優れています。用途手芸・プラモデル・金属模型・釣り具などの制作、補修に。 日曜大工に。
ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
ウォーターメイト30P
名糖産業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,2941箱(30本)当日出荷から9日以内出荷からだにやさしい水分補給飲料。 カロリーと塩分を抑えめにし、甘さが後を引かないスッキリした風味なので、ゴクゴクおいしく飲んでいただけます。持ち運びに便利なスティックタイプ。商品タイプ粉末タイプ
A4ファイル30 ダブロック30mm
マルマン(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷材質PPくるみ表紙サイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦315×横265収納枚数A4用紙250枚背幅(mm)44穴数30リング穴径(Φmm)(リング)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
防虫網 30M 国産
(54件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本(30m)当日出荷一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。用途網戸の貼り替え材質ポリプロピレン幅(mm)910長さ(m)30幅(cm)91
D30用キャップストップ
岡田装飾金物(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D30トラスコ品番294-6955寸法(mm)カン下:21材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)29RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状ユニオン材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
30cm 卓上扇風機
TEKNOS(8件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1台当日出荷質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階
貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
リングファイル(30穴)
コクヨ(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1冊当日出荷書類が抜け落ちないように、2段階のロック機構でとじ具の開きを押さえるスーパーロックとじ具を採用。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます仕様丸型リング色青サイズA4タテ高さ(mm)311タイプタテ型種類多穴リングファイルエコマーク認定認定穴数30穴間隔(mm)9.5材質(表紙)色厚板紙エコマーク認定番号17 112 196
おトクな増量30L白半透明
日本サニパック(40件のレビュー)¥399税込¥4391個(30枚)当日出荷30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。材質LLDPE入数(枚)30容量(L)30寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
異径ユニオン 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
アルファベットステッカー 30×30
TRUSCO(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。アルファベット管理に便利です。材質塩化ビニール(PVC)寸法(mm)30×30質量(g)1取付方式粘着シール
D30用ワンタッチランナー
岡田装飾金物(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
油性ボールペン替芯(BRFN-30EF/30F/30M)
パイロット(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷用途アクロドライブ、タイムラインなどのボールペン替え芯全長(mm)86.8適合本体シリーズ名アクロインキ高価格筆記具単色インク油性 アクロインキ入数1本商品タイプ替芯
...