カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク部品(1)
  • 自動車純正部品(1)

「91001-kcw-003」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニードルベアリング 20X2 91001KCW003 ホンダ

    ニードルベアリング 20X2 91001KCW003

    ホンダ(14件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91001-KCW-003主な適合車種(ホンダ)DIO
  • ベアリング ラジアルボール 91002GA7701 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91002GA7701

    ホンダ(8件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91002-GA7-701主な適合車種(ホンダ)DIO
  • サークリップ インターナル 28MM 9452028000 ホンダ

    サークリップ インターナル 28MM 9452028000

    ホンダ(8件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷
    主な適合車種(ホンダ)DIO
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(59件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (91001)ベアリング ホンダ

    (91001)ベアリング

    ホンダ
    719税込791
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ベアリング ニードル 20X 91109KVY902 ホンダ

    ベアリング ニードル 20X 91109KVY902

    ホンダ(3件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91109-kvy-901主な適合車種(ホンダ)DIO
  • 深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • シール ドリブンフェイス (ア 91211KN7671 ホンダ

    シール ドリブンフェイス (ア 91211KN7671

    ホンダ(6件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91211-187-003主な適合車種(ホンダ)PCX 150
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • Oリング 38.8X1.9 91384KRW900 ホンダ

    Oリング 38.8X1.9 91384KRW900

    ホンダ(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91384-KRW-900
  • ベアリング ニードル 17X 91103GR1003 ホンダ

    ベアリング ニードル 17X 91103GR1003

    ホンダ(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91103-GR1-003
  • フェイスセット ドリブン 23205K35V00 ホンダ

    フェイスセット ドリブン 23205K35V00

    ホンダ(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
  • シール ドリブンフエイス 34 91211K97T01 ホンダ

    シール ドリブンフエイス 34 91211K97T01

    ホンダ(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91211-K97-T01主な適合車種(ホンダ)PCX 150
  • 深溝玉軸受 6900番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6900番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
  • ベアリング ラジアルボール 91009KVY961 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91009KVY961

    ホンダ
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91009-KVY-961主な適合車種(ホンダ)DIO
  • Oリング 38.5X2 91351GR1000 ホンダ

    Oリング 38.5X2 91351GR1000

    ホンダ(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)ベンリィ
  • ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系) NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受用内輪 Ml形(インチ系)

    NTN(エヌティーエヌ)
    369税込406
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用 DAYTONA(デイトナ)

    ドリブンオイルシールセット PCX/LEAD用

    DAYTONA(デイトナ)
    699税込769
    1個
    欠品中
    駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。
    適合■PCX125ESP〈JF28〉〈WW125EX2A/C/D/E〉('10/3~'14/3)■PCX150〈KF12〉〈WW150C〉('12/2~'14/3)■LEAD125〈JF45〉('13/7~ALL)●純正部品番号91211-KN7-671相当品。●2個セット。適合車種PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)