「ca1pa cdi」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ)プログレス レーシングCDIDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
パワーレブCDIユニット2 KITACOパワーレブCDIユニット2KITACO(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
最良の点火時期を設定 パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。 特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 ※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
スーパーバトルC.D.I. CF POSHスーパーバトルC.D.I.CF POSH(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。 取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。
スーパーバトルC.D.I CF POSHスーパーバトルC.D.ICF POSH
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ハンドルkit ハリケーンハンドルkitハリケーン
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
レッツ(AS50) (96-98) 左レバー ALBA(アルバ)レッツ(AS50) (96-98) 左レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKIセット内容左単体シルバー適合車種レッツ(AS50) (96-98) /AS50T/V/W、レッツ/Ⅱ/Ⅱ-L/Ⅱ-DX (96-00) /AZ50 CA1KA/CA1PA、レッツⅡ(コンビブレーキ) (01-04) /AZ50左右区別適合排気量(cc)50
ハイコンプパッキンSET KITACOハイコンプパッキンSETKITACO
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
RED REVリミッターカット POSH FaithRED REVリミッターカットPOSH Faith(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット
サイドスタンド ニシモトサイドスタンドニシモト(331件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
プログレスR-CDI JOGZR 06-07 DAYTONA(デイトナ)プログレスR-CDI JOGZR 06-07DAYTONA(デイトナ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種リモコンJOG ZR(06-07/CV50ZR 5SW5/7/CV50R 5SU7/B)・JOG/C(06-07/CV50Aリモコンレス仕様 5SU7/B)・JOG Z2(06-07/5SW6/8)・BJ(06-07/5XN4/5/6)
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(210件のレビュー)
929税込1,022
1セット(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(275件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
レッツ2(CA1PA/C)タイプ ヘッドライトASSY(クリア) MAD MAX(マッドマックス)レッツ2(CA1PA/C)タイプ ヘッドライトASSY(クリア)MAD MAX(マッドマックス)
2,098税込2,308
1個
欠品中
純正タイプの社外品です。
適合レッツ(CA1PA/C)
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
449税込494特価
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
クリアーウインカーレンズSET KITACOクリアーウインカーレンズSETKITACO(5件のレビュー)
999税込1,099
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
ハイパーC.D.I TAKEGAWA(武川)ハイパーC.D.ITAKEGAWA(武川)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
低速から高速まで点火特性を変えるアナログC.D.I.です。 純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です。
適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)XR50 Motard(AD14-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR100 Motard(HD13-1000001~)
エアフィルター(湿式) ALBA(アルバ)エアフィルター(湿式)ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途ノーマルエアクリーナー用エレメント
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
379税込417特価
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
レッツ2(CA1PA/B/C)タイプ ヘッドライトレンズ(クリア) MAD MAX(マッドマックス)レッツ2(CA1PA/B/C)タイプ ヘッドライトレンズ(クリア)MAD MAX(マッドマックス)
699税込769
1個
4日以内出荷
純正タイプの社外品です。
適合車種レッツ CA1PA、CA1PB、CA1PC
エアエレメント KITACOエアエレメントKITACO(69件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。