カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(411)
  • バイク純正部品(269)
  • メカニカル部品(113)
  • 切削工具(84)
  • 制御機器(71)
  • 溶接用品(55)
  • 機構部品(50)
  • 科学研究・開発用品(48)
  • バイク部品(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • オフィス家具(31)
  • 測定用品(31)
  • 自動車純正部品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 厨房用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 作業服(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 作業工具(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 医療(19)
  • 物流用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 介護用品(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 電気材料(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • カー用品(13)
  • 家電(10)
  • 事務用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 建築金物(9)
  • 空圧工具(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 安全保護具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自転車部品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 防犯用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「cr-8」の検索結果

関連キーワード
1,701件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR-8EK NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)

    CR-8EK NGKスパークプラグ

    NTK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
    用途2輪仕様CR-8EK端子形状ネジ型
  • ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24 タンガロイ

    ねじ切り用チップ CR-8R-4I-W24

    タンガロイ
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    仕様X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5厚さ(mm)6.4対辺(mm)12勝手RRoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)24インサートサイズ22mm
  • CR-8 GORE-TEX SHOE Alpinestars(アルパインスターズ)

    CR-8 GORE-TEX SHOE

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    40,980税込45,078
    1足
    8日以内出荷
    タフなやつ、頼れるライディングシューズ
    用途バイク用ブーツ
  • [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付) エスコ

    [EA991CR-8用] エキストラクターチューブ(アダプター付)

    エスコ
    700税込770
    1本
    当日出荷
    3段アダプター付 スティールワイヤー付
    仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ6mm●ホース全長:1160mm(実寸法)危険物の類別非危険物
  • [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付) エスコ

    [EA991CR-8用] メインサクションチューブ(アダプター付)

    エスコ
    815税込897
    1本
    当日出荷
    アダプター付
    仕様●仕様:EA991CR-8用ホース●ホース径:Φ10mm●ホース全長:1120mm(実寸法)危険物の類別非危険物
  • プラグ CR8EB           NGK 00010-CR8EB スズキ

    プラグ CR8EB NGK 00010-CR8EB

    スズキ
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:00010-CR8EB
  • [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付) エスコ

    [EA991CR-8用] ブレーキチューブ(ラバーフィッシング付)

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR8P 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR8P

    室本鉄工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3293
  • CR(8) 六角ナット KEIHIN

    CR(8) 六角ナット

    KEIHIN
    42税込46
    1個
    9日以内出荷
  • リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ リズム(旧:リズム時計工業)

    リチウムデンチ CR8-LHC【リズム製時計専用コネクタ】タイプ

    リズム(旧:リズム時計工業)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    コネクタはリズム製品用の物が付いていますので、他社製品へのお使いはご遠慮ください。
    用途リズム製時計の交換用電池トラスコ品番430-5357電圧(V)3使用期限7年(推奨)
  • 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    29,900税込32,890
    1箱(12.5kg)
    7日以内出荷
    原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼の溶接用MIG溶接材料です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)43引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)390
  • 低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    低炭素 18%Cr-8%Ni 鋼用ワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    32,900税込36,190
    1箱(12.5kg)
    7日以内出荷
    石油化学、繊維工業などに使用される22%Cr-12%Niオーステナイト系ステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼の異材溶接、ステンレスクラッド鋼の下盛溶接ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)39引張強度(MPa)609RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)435
  • カムフォロア CR(インチ系) CR8-1B IKO(日本トムソン)

    カムフォロア CR(インチ系) CR8-1B

    IKO(日本トムソン)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    ・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
    仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-B構造シール部:シールド形寸法D(mm)12.7寸法C(mm)9.525寸法d1(mm)4.826スタッド径(Φmm)4.826寸法D(inch)45293寸法C(inch)45359
  • 18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用被覆アーク溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    54,980税込60,478
    1箱(5kg×4箱)
    8日以内出荷
    棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2
  • 18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    32,980税込36,278
    1巻(12.5kg)
    5日以内出荷
    原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。
    RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(10件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(C~)

    NGK(日本特殊陶業)(312件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • スパークプラグ#8(NGK-CR8EH9) TAKEGAWA(武川)

    スパークプラグ#8(NGK-CR8EH9)

    TAKEGAWA(武川)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • スパークプラグCR8E NGK スズキ

    スパークプラグCR8E NGK

    スズキ
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
  • プラグ CR8HSA 90793-20142 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ CR8HSA 90793-20142

    YAMAHA(ヤマハ)
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
  • プラグ スパーク (CR8H 9805658716 ホンダ

    プラグ スパーク (CR8H 9805658716

    ホンダ
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
  • CR8HS     スパ - クプラグ 90793 - 20072 YAMAHA(ヤマハ)

    CR8HS スパ - クプラグ 90793 - 20072

    YAMAHA(ヤマハ)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
  • CR8E スパ - クプラグ 94703 - 00330 YAMAHA(ヤマハ)

    CR8E スパ - クプラグ 94703 - 00330

    YAMAHA(ヤマハ)
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
  • CR8E スパークプラグ 94703-00411 YAMAHA(ヤマハ)

    CR8E スパークプラグ 94703-00411

    YAMAHA(ヤマハ)
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
  • ヤマハ純正 CR8EIX   スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ純正 CR8EIX スパークプラグ

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    YAMAHA純正プラグ
  • MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    MotoDXスパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(88件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
    端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
  • CR8HIX    スパ - クプラグ 90793 - 20174 YAMAHA(ヤマハ)

    CR8HIX スパ - クプラグ 90793 - 20174

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • CR8EK Q1Q-NGK-014-000 YAMAHA(ヤマハ)

    CR8EK Q1Q-NGK-014-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • スパ-クプラグ CR8EIA-9  09482-00556 スズキ

    スパ-クプラグ CR8EIA-9 09482-00556

    スズキ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:09482-00556
  • イリジウムIXプラグ NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ

    NGK(日本特殊陶業)(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    燃費も加速もアップする高性能プラグ イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
    用途二輪車
  • パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーション

    パイプ用エンドキャップ

    イマオコーポレーション(10件のレビュー)
    559税込615
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン
  • プラグ(スパ - ク),CR8EK(NGK)  92070 - 1265 Kawasaki

    プラグ(スパ - ク),CR8EK(NGK) 92070 - 1265

    Kawasaki
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (I/X)プラグ(スパーク) CR8E(NGK) 92070-0019 Kawasaki

    (I/X)プラグ(スパーク) CR8E(NGK) 92070-0019

    Kawasaki
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番92070-0031代表車種EJ800AGF主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999、ELIMINATOR-2008
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
    用途建築・工事用胴当てベルトベルト50mm幅専用
  • レバー2 8CR-83922-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー2 8CR-83922-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • レバー 1 8CR-83912-00 YAMAHA(ヤマハ)

    レバー 1 8CR-83912-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
  • クルーズキャップピンク(詰め替え用) クルーズ

    クルーズキャップピンク(詰め替え用)

    クルーズ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。
    用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    PCラック

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
    材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体高さ(mm)82奥行(mm)220耐荷重(kg)20表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
...