カテゴリ

  • バイク部品(43)
  • 制御機器(37)
  • 安全保護具(22)
  • 防犯用品(21)
  • 切削工具(14)
  • 防災用品(8)
  • バイク純正部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2-r」の検索結果

関連キーワード
199件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業CR2・CR123A用リチウム電池ホルダータカチ電機工業(7件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
デジタル指示調節計 BCR2シリーズ 神港テクノスデジタル指示調節計 BCR2シリーズ神港テクノス
23,980税込26,378
1台
当日出荷から26日以内出荷
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式オートチューニング付PID制御入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧首下長(mm)60寸法(幅W×高さH)(mm)48×96入力マルチレンジ
ミニチュアインナーRカッター NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッターNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
R面取り専用カッター。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)-
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
17,980税込19,778
1本
当日出荷から20日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用超硬ボーリングバイトサンドビック
33,980税込37,378
1本
当日出荷から20日以内出荷
ブラケツト, 17 2CR-2833R-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト, 17 2CR-2833R-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
テープ 3 2CR-2173R-01 YAMAHA(ヤマハ)テープ 3 2CR-2173R-01YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
ダンパ,プレ-ト 6 2CR-2414R-00 YAMAHA(ヤマハ)ダンパ,プレ-ト 6 2CR-2414R-00YAMAHA(ヤマハ)
159税込175
1個
3日以内出荷
シ-トロツクコンプリート 2CR-2478R-00 YAMAHA(ヤマハ)シ-トロツクコンプリート 2CR-2478R-00YAMAHA(ヤマハ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75 NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッター NCR-2 R0.75NS(日進工具)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
R0.75先端径(mm)1.5外径(Φmm)3.2シャンク径(Φmm)4全長(mm)45刃数2材質超微粒子超硬合金トラスコ品番729-3879刃長(mm)3刃先径(Φmm)1.5
パツド,アジヤステイング 2CR-12168-R0 YAMAHA(ヤマハ)パツド,アジヤステイング 2CR-12168-R0YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
CR17450E-R-CN23電池2本入 Panasonic(パナソニック)CR17450E-R-CN23電池2本入Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1組(2本)
当日出荷
ボデイ,フロントアツパ 1 2CR-Y283G-R0-P3 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ,フロントアツパ 1 2CR-Y283G-R0-P3YAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
CR-1(S)  L/R2枚 セット 友屋CR-1(S) L/R2枚 セット友屋
379税込417
1セット
4日以内出荷
付属品取付ビス×4適合ビット+No.1
パンチ イージーエッジ R10 YT12CR002 YELLOTOOLSパンチ イージーエッジ R10 YT12CR002YELLOTOOLS
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
軽い力でアルミ複合板などの角をカット加工できるパンチです。セットされた刃を交換することで、様々なタイプの角加工が可能になります。こちらの本体に付属しているのは「R10」のタイプの刃です。コンパクトなので持ち運びも楽々です。
用途アルミ複合板などの角カット加工に。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
反射板 E39-R omron(オムロン)反射板 E39-Romron(オムロン)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(35件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(133件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDSOSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
4日以内出荷
材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6
クラウンチョーク クラウン[事務用品]クラウンチョーククラウン[事務用品](20件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100本)
当日出荷
全長(mm)80直径(Φmm)12
超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDS OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 2刃 ショート FX-CR-MG-EDSOSG(オーエスジー)
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷
深い部分の加工も可能なロングシャンクタイプです。コーナー欠け防止対策としても活用いただけます。
刃数2材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から9日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル) ツヨロン(藤井電工)リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)ツヨロン(藤井電工)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。
セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、 omron(オムロン)ケーブル センサ反射板 E3ZM、E3ZM-C、E3ZM-CR61-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81-M1TJ 0.3 m、E3ZM-CR81 2M、E3ZM-R66、E3ZM-R86、omron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
Omron E39 シリーズのセンサーリフレクタはアクリル素材で製造されています。奥行: 8 mm
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●コード番号:204-8860アズワン品番65-7305-10
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /プロパンガス /右強火] リンナイガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /プロパンガス /右強火]リンナイ
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火] リンナイガスコンロ[右強火] ワンピーストップシリーズ クリームベージュ RT64MH7R2-CR [約60cm /都市ガス12・13A /右強火]リンナイ
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
付属品お試し用単一形乾電池(マンガン乾電池1.5V)×2個、取扱説明書(保証書付)、クックブック寸法(mm)218×596×452本体質量(kg)8口数2口機能水なし片面焼きグリル、グリルタイマーSiセンサー、温度設定モード、高温炒めモード調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能材質(天板)ホーロー
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
プラスチック製バネ(3本入) スリーピークスプラスチック製バネ(3本入)スリーピークス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
クロム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Cr NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Cr サーティピュア (R) 170312 100ML Merck(メルクミリポア)クロム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Cr NO3 3 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Cr サーティピュア (R) 170312 100MLMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1個
欠品中
種別Cr サーティピュア 17012 100MLアズワン品番61-0321-66危険物の類別非危険物
電源取り出しハーネス KITACO電源取り出しハーネスKITACO(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から5日以内出荷
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6ELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
リアスチールスプロケット 520-43 10212-43 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-43 10212-43AFAM(アファム)
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10212-43販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] XR650R 00-07ホンダ[HONDA] CR500R 88-00ホンダ[HONDA] CRF450R 02-11ホンダ[HONDA] XR400R 96-05ホンダ[HONDA] CR250R 88-89/02-07ホンダ[HONDA] CRF250R 04-12ホンダ[HONDA] CRF150R/2 03-09ホンダ[HONDA] CR125R 87-03-/05-07
enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形スリーアールソリューション(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500