カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • メカニカル部品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 制御機器(7)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d6f-w」の検索結果

171件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MEMS風量センサ D6F-W Aratas(旧:omron)

    MEMS風量センサ D6F-W

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85
  • MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル omron(オムロン)

    MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
  • 接続ケーブル Cable D6FW omron(オムロン)

    接続ケーブル Cable D6FW

    omron(オムロン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6FW●ケーブル長:200mm●コード番号:619-1944アズワン品番65-7267-06
  • フローコントローラ 10.8 → 26.4 V dc omron(オムロン)

    フローコントローラ 10.8 → 26.4 V dc

    omron(オムロン)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
    仕様●制御出力:アナログ●取付方法:Compact●電源電圧:10.8 → 26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1938アズワン品番65-7340-02
  • エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc omron(オムロン)

    エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc

    omron(オムロン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Omron エアフローOmron のコンパクトでインテリジェントなエアフローセンサは、MEMS 技術を採用しており、最大 1 m/ 秒の正確なマスエアフローを測定できますハウジング設計は、遠心原理に基づいており、微粒子を空気から分離します。10.8VDC ~ 26.4Vdc の電源を備えています。センサは 3 ピンの電気接続を備えています。特長と利点消費電流: 15 mA (最大) 出力電圧範囲は 1 → 5 V dc です 標準装備で、工場で最適に調整されているため、簡単かつ Rapid User Ap
    仕様●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 →26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1916アズワン品番65-7266-12
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥1,090~税込¥1,199~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,890~税込¥3,179~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC

    VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • AF30-D Series エアフィルタ SMC

    AF30-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ ホーリック

    アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm L字差込式コネクタ AEシリーズ

    ホーリック
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
    仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
  • モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D SMC

    モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
    用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AF40-D Series エアフィルタ SMC

    AF40-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • アンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズ ホーリック

    アンテナ分配器 ケーブル一体型 10cm APシリーズ

    ホーリック
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
    仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6.0mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
  • ミストセパレータレギュレータ SMC

    ミストセパレータレギュレータ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シェーバークリーニング液 ES004 Panasonic(パナソニック)

    シェーバークリーニング液 ES004

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります
    対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
  • アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス ホーリック

    アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス

    ホーリック(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • セラミックコンデンサ 50V/0.47μF TDK

    セラミックコンデンサ 50V/0.47μF

    TDK
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    積層型リード付きコンデンサ。用途:車載グレード。General:一般(Up to 50V)。Halogen-free:ハロゲンフリー。AEC-Q200:AEC-Q200。シリーズ:FA
    仕様●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm定格電圧(V)DC50アズワン品番67-0360-44静電容量(μF)0.47
  • AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AF50-D Series エアフィルタ SMC

    AF50-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMC

    AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • AF60-D Series エアフィルタ SMC

    AF60-D Series エアフィルタ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上 ●工具不要
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,280税込¥1,408
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • 熱中症暑さ指数計 三脚付 エスコ

    熱中症暑さ指数計 三脚付

    エスコ
    ¥35,800税込¥39,380
    1個
    翌日出荷
    アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
    温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"種類ハンディタイプ電源9V電池6F22×1個測定項目温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度球径(Φmm)黒球:60JIS規格JIS B 7922:2023 クラス2適合最小表示単位温度:0.1℃ / 湿度:0.1%RH防塵・防滴防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。温度測定精度±0.6℃設置方式三脚付アラームあり相対湿度(%RH)10.0~95.0
  • AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM40-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
  • マイクロミストセパレータレギュレータ SMC

    マイクロミストセパレータレギュレータ

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    ■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)

    BLACK COVER QUICK

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)。【YAMAHA】。VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)。【SUZUKI】。Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)。【KAWASAKI】。1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
    用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
  • AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFD30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃