カテゴリ
- バイク純正部品(164)
- バイク部品(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- Kawasaki(164)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(3)
- KSフィルター(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NOJIMA ENGINEERING(3)
- NTB(8)
- RPM(3)
- SBS(1)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- プロテック(3)

IXIL(イクシル) KAWASAKI NINJA250R '08-'12(EX250K) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥89,980税込¥98,9781セット47日以内出荷適合KAWASAKI NINJA250R '08-'12 (EX250K)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTI適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)コンプリートチタニウム
オイル交換フルSET K-PIT
KITACO(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FK-2 ドレンワッシャー:12x22x2.0 フィラーキャップOリング:OK-1 フィルターバルブOリング:OK-6 フィルターカバーOリング:OK-7 ニンジャ250R EX250K全車種主な適合車種ニンジャ250R、エルミネーター250/SE/LX、KLE250 アネーロ、GPX250R-Ⅱ、ZZ-R250、エリミネーター400/SE/LX、エリミネーター400、Z400FX、FX400R、GPZ400R、ゼファー400、ゼファーχ、ゼファー550、GPX750R、ゼファー750/‐RS、ZR‐7/‐S、ZRX1100/‐Ⅱ、ZZ-R1200、ZRX1200R/S、ZRX1200ダエグ
OFK-020 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI
NTB¥359税込¥3951個10日以内出荷ニンジャ250(EX250K)。ZZR1100 (ZX1100)。ZRX1200 (ZRT20D)用途671B2590互換品。サイズ:89.4×3.1
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1619件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
リペア用シートカバー
NTB(162件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷から10日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
大型スピードメーターケーブル
NTB(64件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から6日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途大型車用
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷から4日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
マフラーステー (アルミ製/ブラック)
TAKEGAWA(武川)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷レース等、タンデムsテップを不要とする車両用のマフラーステーキットです。取付け位置はノーマルと同じなのでノーマルマフラーやTAKEGAWA製パワーサイレントオーバルマフラーまた、ノーマルステーを使用している他社製マフラーにも使用出来ます。主な適合車種Ninja250R(EX250K-A00152)
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
アジャストスクリューノブ
TAKEGAWA(武川)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷主な適合車種Ninja250R(EX250K-A001552-)・Ninja400R(ER400B-A00075-)
ウインカーマウントセット(2pcs)
TAKEGAWA(武川)¥3,798税込¥4,1781セット3日以内出荷車両に解けこむさりげない形状と表面のブラックアルマイトがウインカーを引き立てます。メーカーロゴレーザーマーキング入り。主な適合車種Dトラッカー125(LX125D-A00078-)・KLX125(LX125C-A00055-)・Ninja250R(EX250K-A00152-)・KSR110(JKAKL110CCDA00058-)
MADMAX NINJA250R
MAD MAX(マッドマックス)¥629税込¥6921個4日以内出荷取り付け簡単♪カスタムの定番! スモークレンズ仕様 左右共通ですので、フロント・リアどちらでもご使用になれます。適合車種NINJA250R(EX250K 全車種)KLX250(LX250S 全車種)D-TRACKER-X(LX250V 全車種)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら