カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,795)
  • 制御機器(934)
  • メカニカル部品(404)
  • バイク部品(197)
  • 医療(182)
  • オフィス家具(158)
  • FA担当者のオススメ新商品(114)
  • 自動車補修部品(107)
  • 船舶用品・漁業資材(90)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • 測定用品(79)
  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 科学研究・開発用品(64)
  • 切削工具(60)
  • 作業工具(56)
  • 自動車純正部品(54)
  • 物流用品(51)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 事務用品(48)
  • 機構部品(42)
  • トラック純正部品(36)
  • バイク純正部品(33)
  • 卓上消耗品(31)
  • カー用品(31)
  • 建築金物(30)
  • 電気材料(24)
  • 溶接用品(23)
  • 保管用品(20)
  • 家電(20)
  • テープ(19)
  • 厨房用品(19)
  • 作業服(18)
  • 介護用品(17)
  • 安全保護具(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 電動工具(13)
  • 安全用品(12)
  • 研磨材(12)
  • 農業機械(11)
  • 防災用品(10)
  • 救急・衛生(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 手袋(9)
  • 清掃用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 塗料(7)
  • 安全標識(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農具(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 梱包用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 名入れカレンダー(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • マスク(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「ns1」の検索結果

5,155件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ CPC

    ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ

    CPC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
    材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~49使用圧力範囲(MPa)真空~0.1最高使用圧力(MPa)0.1パネルマウント約1.3~約7.3パネル穴径(Φmm)12.7
  • 電灯分電盤 NS1Tシリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS1Tシリーズ

    河村電器産業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    7日以内出荷
    引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NS1Tシリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NS1Tシリーズ

    河村電器産業
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    7日以内出荷
    引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • スロットルケーブル PEキャブ NS1 NSR DAYTONA(デイトナ)

    スロットルケーブル PEキャブ NS1 NSR

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥799税込¥879
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種PEキャブ取付キット内補修部品
  • シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK ULAC(ユーラック)

    シリコンカバーシャックルロック NS1 TRON-ARK

    ULAC(ユーラック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷
    NFC(近距離無線通信)対応のスマート・シャックルロックです。カードやスマホにかざすだけの簡単操作で素早く施錠・解錠ができ、都市ライフや通勤・通学の自転車盗難対策に対応します。NFC対応カードまたは付属のステッカーをスマホに貼って、かざすだけでスムーズな解錠が可能。鍵の取り出し不要で快適な施錠・解錠を実現します。軽量なアルミ合金シャックルにシリコンモールドをあしらった本体は、自転車・eスクーター・Eバイクなどの日常的なセキュリティに最適なサイズ感。600mAh リチウムバッテリーを内蔵し、フル充電で約1500回の解錠操作が可能。Type-C充電対応で手軽に給電できます。バッテリー切れや電源トラブル時も、付属の手動キーで解錠可能。また、モバイルバッテリーからの応急充電にも対応します。雨の日にも安心して使える耐水設計(過酷な天候条件下での使用は注意が必要です)。鍵を「毎回取り出す」手間を省きたい人、自転車・eスクーター・Eバイクの盗難防止性能を高めたい人、バッテリー式で多くの解錠動作が可能なロックが欲しい人にオススメ
    用途付属品NFCアクセスカード×2、NFCステッカー×1、Type-C 充電ケーブル×1、手動キー×1、取扱説明書。シャックル内寸:73 × 128 mm。シャックル径:14 mm。重量:約 566 g(通常シャックル)。バッテリー:3.7V / 600 mAh リチウム充電池(Type-C)。動作環境:-20℃?65℃色ブラック
  • NS-1P ノンアイロンシート 日本バイリーン

    NS-1P ノンアイロンシート

    日本バイリーン
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    アイロンを使わず生地に接着できるシールタイプの芯地です。 アイロンをつかえない合皮、ラミネート、起毛素材等のポーチや小物作りにおすすめです。 ミシン縫い専用
    サイズ50cm×1m
  • メタルジョイントNSー1(単品ジョイント) スペーシア

    メタルジョイントNSー1(単品ジョイント)

    スペーシア
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
    用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
  • 墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型 ツヨロン(藤井電工)

    墜落防止装置FMスカイロック安全器 NS-1型

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
    用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用仕様レール側面位置用です適合レール側面用トラスコ品番818-3358材質アルミ、ステンレス、ナイロン質量(g)710有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
  • ジョインタルNS-1 大阪電具(ODK)

    ジョインタルNS-1

    大阪電具(ODK)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です。接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できます。コンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めます。アルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
    用途主に電線の圧縮接続部外観灰色ペースト状
  • ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ

    ネジシャックル(白)電気メッキ

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷
    シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
  • エンドレススタンプ 数字セット サンビー

    エンドレススタンプ 数字セット

    サンビー(26件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(15本)
    当日出荷
    しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。 ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。
    文字種別数字書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • スミフロン ネジシール NS 住友電気工業

    スミフロン ネジシール NS

    住友電気工業(29件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(10巻)
    当日出荷
    特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
    用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
  • 蛍光ハンディラインS ぺんてる(アストラム)

    蛍光ハンディラインS

    ぺんてる(アストラム)(20件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1本
    当日出荷
    ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。 ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。
    仕様詰め替えタイプ材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維寸法(mm)12×16×143質量(g)10タイプシングル線幅(mm)1~3.5インク水性顔料グリーン購入法適合対応カートリッジXSLR3商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ナイロンディスク モノタロウ

    ナイロンディスク

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適! 砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15砥材アルミナ研磨材の構造ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材金属、ステンレス、木材販売区分業務用
  • マスキングテープ 日本紐釦貿易

    マスキングテープ

    日本紐釦貿易(2件のレビュー)
    ¥80~税込¥88~
    1個
    当日出荷
    テープ長さ(m)18
  • NS型コンテナ TRUSCO

    NS型コンテナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
    適合フタ/NS-10F(別売)質量(kg)0.6フタ別売外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)139有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123外寸法・奥行(mm)268コンテナ種類ベタ目スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)123有効内寸法・幅(mm)350.5
  • ニューSカン オープン工業

    ニューSカン

    オープン工業(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(3個)
    当日出荷
    丈夫な金属製
    材質鉄
  • ネバーシーズ 標準グレード ボスティック(Bostik)

    ネバーシーズ 標準グレード

    ボスティック(Bostik)(29件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1缶(454g)ほか
    当日出荷
    殆どのガス、化学薬品、蒸気に不活性・電触防止効果があります。高温による焼付や高圧によるカジリを完全に防止します。(2250 kg/cm2以上の耐圧性。)
    用途潤滑、焼防、錆、腐蝕、焼付、カジリが問題となる個所の組立、メンテナンス。色銀灰色使用温度範囲(℃)-183~1100
  • ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業

    ハードロックナット (ステンレス)

    ハードロック工業(36件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(3セット)ほか
    当日出荷
    くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
    材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
  • ハミングパック ヒモ付きポリ袋 ニッコー

    ハミングパック ヒモ付きポリ袋

    ニッコー(2件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個(300枚)
    当日出荷
    ヒモ付きのビニール袋。S字フックなどに吊下げて使用できる。
    材質ポリエチレン
  • 蛍光ハンディラインS 5色セット ぺんてる(アストラム)

    蛍光ハンディラインS 5色セット

    ぺんてる(アストラム)(4件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1セット(5色)
    当日出荷
    ペン先の出し入れは押すだけ! ノック式蛍光マーカー。 ノック式だから、キャップを失くすことがありません。片手ですぐに使うことができます。
    仕様詰め替えタイプ材質軸・ノック:再生PP、クリップ:PC、ペン芯:ポリエステル繊維、内部部品:PP・POM・合成ゴム・鉄・ポリエステル繊維、ケース:PP寸法(mm)12×16×143質量(g)10タイプシングルケース寸法(mm)60×17×145線幅(mm)1.0~3.5インク色5色セット(ピンク・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・スカイブルー)インク水性顔料RoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合対応カートリッジSLR3商品タイプ詰替式本体線の太さ細字平芯繰り返し・詰め替え対応
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • オーバーホールKIT NS-1 DAYTONA(デイトナ)

    オーバーホールKIT NS-1

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    翌々日出荷
    長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
    主な適合車種NSR50(93-99)・NS-1(91-99)
  • 蛍光ペン ノック式ハンディラインS ぺんてる(アストラム)

    蛍光ペン ノック式ハンディラインS

    ぺんてる(アストラム)(2件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。 ノック式ながらも普通のペンと変わらない太さ(Φ12mm)で使いやすい。 クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。 経済的なカートリッジ式。
    グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体繰り返し・詰め替え対応
  • Mylabel 互換ネームランドテープ 日本ナインスター

    Mylabel 互換ネームランドテープ

    日本ナインスター(9件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    カシオネームランド用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。
    タイプ簡単にはがせる長さ(m)8粘着力普通
  • 蛍光ハンディラインS(パック入り) ぺんてる(アストラム)

    蛍光ハンディラインS(パック入り)

    ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷
    幅(mm)(筆記)1~3.5タイプシングル線幅(mm)1~3.5インク水性顔料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
  • モニター台 アイリスオーヤマ

    モニター台

    アイリスオーヤマ
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、 腰への負担が軽減されます。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
    幅(mm)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×86奥行(mm)250高さ(mm)86耐荷重(kg)20付属品キズ防止用のフェルトシート材質天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装) ※キズ防止用のフェルトシート付質量(kg)3.1機能配線対応:あり製品質量(g)3110ケース容量(L)19.4入数1台コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×250×86総耐荷重(kg)20引出しなし
  • イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤 イルネックス

    イルネックス 防錆・浸透・潤滑剤

    イルネックス(1件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1缶(420mL)
    当日出荷
    P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
    用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。仕様逆さ噴射可使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • ターピー 難燃シート 萩原工業

    ターピー 難燃シート

    萩原工業(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
    用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
  • NWストレッチャー アイテックス

    NWストレッチャー

    アイテックス(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    当日出荷
    棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。 脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。 災害や大事故に備えて備蓄するのに場所を取りません。 最大耐荷重150Kg未満です。
    用途救護、搬送仕様使い捨て用、個包装トラスコ品番819-3422材質ポリプロピレン色水色質量(g)470耐荷重(kg)150幅×長さ(mm)600×1750
  • 溶接面 NSシリーズ 日本光器製作所(NIKKO)

    溶接面 NSシリーズ

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。 丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。 優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。
    用途溶接・溶断作業
  • ガスケット シリンダヘッド 1 3NS-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダヘッド 1 3NS-11181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
  • スラリ 0.5 ゼブラ

    スラリ 0.5

    ゼブラ(10件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1本ほか
    当日出荷
    油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインク(※ W/O型エマルジョンインク)を、世界で初めてボールペンに搭載しました。 今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。公式文書にもお使いいただけます。(※蛍光色を除く)
    全長(mm)140質量(g)9.7エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.5替芯EQ-0.5芯商品タイプ本体
  • IHクッキングヒーター YAMAZEN(山善)

    IHクッキングヒーター

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    高火力1400Wハイパワー仕様。火力6段階にパワーアップ。IHクッキングヒーター。マグネットプラグ採用で安全。 使える鍋:【材質】鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ 【鍋底計上】底の平らなもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの 【大きさ】直径120mm~260mm ※揚げ物の場合は180mm~220mmまで
    用途IH調理器として。ih対応 ihヒーター クッキング IHクッキングヒーター 鍋 料理 天ぷら 揚げ物 高火力 新生活 一人暮らし 1人暮らし 鍋パーティー 料理 煮る 炒める 茹でる 焼く 温める 揚げる 安全質量(kg)2.5消費電力(W)1400電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×35×4.8温度調節温度調整6段階(150度-200度)火力調節6段階(300W-1400W)
  • 温度ヒューズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    温度ヒューズ

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    適合PF-183
  • 棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル モノタロウ

    棚落下防止ベルト ナイロン+樹脂バックル

    モノタロウ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 耐候性に優れ、強度のあるナイロン製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。
    用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色グレー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
...