カテゴリ
- 自動車純正部品(143)
- メカニカル部品(140)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 制御機器(41)
- 機構部品(31)
- 科学研究・開発用品(16)
- 切削工具(15)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 農業機械(7)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 保管用品(5)
- 測定用品(5)
- 縫製用品(5)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 事務用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スバル(141)
- FYH(日本ピローブロック)(50)
- SMC(45)
- NTN(エヌティーエヌ)(41)
- 旭精工(22)
- 東洋技研(21)
- NOK(10)
- イスカル(9)
- ホンダ(8)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- ヒサゴ(6)
- 日本ファイリング(5)
- 伊東電機(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- ノーブランド(4)
- 三菱ふそう(4)
- オイレス工業(3)
- TRUSCO(3)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「p209」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P209-N
NOK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP209N部品番号NOK:CO00093-O0JIS呼び旧JIS:P209太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)208.5内径許容差(mm)±1.93バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P209-N
NOK¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP209N部品番号NOK:CO00093-BJIS呼び旧JIS:P209太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)208.5内径許容差(mm)±1.61バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P209-N
NOK¥969税込¥1,0661個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP209N部品番号NOK:CO00093-AJIS呼び旧JIS:P209太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)208.5内径許容差(mm)±1.61バリ寸法(mm)0.18以下![イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717819-220623-02.jpg)
イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応]
オーム電機(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個翌々日出荷一発選局でクリアなデジタル受信 AM、FMステレオ(付属のステレオイヤホン使用時)受信 ワイドFM(FM補完放送)対応 自動選局/登録可能 デジタル音量表示 アラーム/時計機能、スリープ機能 誤操作防止機能 照明付液晶表示 モノラルスピーカー搭載 ステレオヤホン付属付属品ステレオイヤホン、取扱説明書、保証書質量(g)約74(乾電池含まず)電源(V)DC3、単4形乾電池×2本(別売)連続使用時間(時間)乾電池持続時間(※ アルカリ乾電池新品使用。JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値):スピーカー使用時…AM受信 約32、FM受信 約30、イヤホン使用時…AM受信 約33、FM受信 約32外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×96×19(突起物含まず)受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
ブロッター グレー P-209-GY
コレクト(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ディスクにマッチする色・形です 吸い取り紙の交換が簡単に出来ます ブロッティング動作のし易い大きさ・構造です材質ABS樹脂製寸法(mm)145×65×60色グレー繰り返し・詰め替え対応
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム
マスオカ(247件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から109日以内出荷耐熱性と耐薬品性を持っている。用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(126件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング 1BP
NOK(29件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
ピロー形ユニット 給油式
NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
マスキングテープ mt ベーシックシリーズ
カモ井加工紙(8件のレビュー)¥189~税込¥208~1巻(15mm×7m)ほか当日出荷から5日以内出荷日本の伝統色からはじまり、人気カラーを取り揃えた無地のベーシックシリーズ。用途マスキングテープテープ長さ(m)7
Oリング P(運動用/固定用)エチレンプロピレンゴム
ノーブランド(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から4日以内出荷圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
ステアリングラックブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(129件のレビュー)¥828~税込¥911~1セット当日出荷から18日以内出荷ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
サーモスタットP/K
多摩興業(6件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
ピロー形ユニット UKP形
FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニット軸穴種別テーパ穴形RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン
ノーブランド¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)色赤硬度70(±5)°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット 狭幅ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
KMT(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
リール式専用耳栓 EP-209S
K-excellent(2件のレビュー)¥219税込¥2411組(2個)当日出荷ソフトな4段フランジで優しい装着感でもしっかり遮音します。 手袋を使用したまま片手で簡単装着可能。 繰り返し洗浄して使えるリユースタイプ。 ES-209S耳栓の主原料であるシリコンは耐熱性、耐久性に優れ、生活用品をはじめ 様々な製品に活用されており、医療においては誤飲等で体内に入った場合でも 吸収されない為、体に無害で低アレルギー性の性質で安心してご使用できます。材質シリコン製色クリアタイプ耳栓(リユース)規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品寸法(Φ×mm)12(フランジ最大)×29コードなしNRR値27
...





![イヤホン巻取り液晶ポケットラジオ AudioComm ブラック RAD-P209S-K [AM/FM /ワイドFM対応] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717819-220623-02.jpg)