カテゴリ
- 切削工具(166)
- 木工用(19)
- その他エンドミル(20)
- 位置決めドリル(リーディングドリル)(6)
- 測定用品(149)
- 定盤(73)
- フォースゲージ(3)
- メカニカル部品(479)
- 標準タイプ(穴あき)(3)
- Vプーリー(85)
- 研磨材(34)
- ダイヤモンドカッター(22)
- 建築金物(55)
- 引戸金具・折戸金具(42)
- 建材・エクステリア(17)
- 補修剤・保護材(3)
- 測量用品(土木/建設)(233)
- 制御機器(84)
- 作業工具(53)
- 電動工具(21)
- 電気材料(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 機構部品(14)
- 清掃用品(14)
- バイク部品(13)
- 溶接用品(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 安全靴・作業靴(10)
- 梱包用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 空圧工具(6)
- 安全用品(5)
- 安全保護具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(18)
- 大日商(2)
- 三陽工業(2)
- THECUT(10)
- S&K(三興製作所)(3)
- SK11(18)
- トックベアリング(TOK)(4)
- 岡崎精工(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 光(3)
- 三菱マテリアル(3)
- 中央精機(145)
- KYOWA(協和製作所)(85)
- エビス(水平器)(67)
- 大菱計器製作所(58)
- NTN(エヌティーエヌ)(52)
- YAGEO(47)
- RS PRO(44)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
- カネミツ(34)
- ブランドをもっと見る
「v溝」の検索結果

センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬多機能エンドミル V面丸 60°
THECUT(1件のレビュー)¥92,980税込¥102,2781本3日以内出荷V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能 ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群 超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工
面取(メント)ミル OKコート
岡崎精工¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から4日以内出荷面取り、V溝加工、C面加工に最適材質EMO(超微粒超硬合金)刃数2シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE3
トックベアリング(TOK)(4件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。R0.6RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)60
精密ブロックA型 鋳鉄製
(54件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
トリマービットV溝
RELIEF¥859税込¥9451本当日出荷刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状V溝全長(mm)38刃長(mm)9刃幅(mm)12.7面取角度90°
ダイヤモンドV溝カッター
Jupiter(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径Φ20mm
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から3日以内出荷横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミジョイナーV溝付
光¥799税込¥8791本4日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです 壁材・間仕切り材・軒天材などにトラスコ品番829-0634寸法(mm)12×3.5全長(mm)995表面処理B2アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂プーリー V溝タイプ
イースタン精工¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。用途滑車、ガイドローラーなど。材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50精度等級JIS B 1514 0級角度M(°)60
2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から4日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高24mm×長150mm
フジツール¥22,980~税込¥25,278~1個ほか4日以内出荷から32日以内出荷厚さ(mm)4.6長さL(mm)150高さH(mm)24
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ホルダ付きマグネットV溝タイプ
TRUSCO¥799~税込¥879~1個当日出荷吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
超硬V溝ビット
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本当日出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)35.7タイプ6×90度刃先径(Φmm)27先端形状V溝
桝型ブロック V溝付き
(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。用途測定器の保持に材質FC25型式V溝付桝型平行直角度(μm)30/100000V溝角度(°)90
ラチェットバークランプ V溝加工
角利(角利産業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール材質(本体)ナイロン種類バークランプ
V溝マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から30日以内出荷奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
溶着ダイヤモンドカッター V溝
Jupiter¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷ダイヤモンドが強力に付着しているため耐久性に優れ、粒が大きいので目詰まりもしにくく強力に切削ができます。それにより作業効率もアップします。仕様15mm用リング付き材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド内径(Φmm)20外径(Φmm)100
アルミジョイナー(V溝付)
光¥629~税込¥692~1本翌日出荷から3日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡などのジョイントや枠などに材質アルミ、表面処理:アルマイト仕上げ全長(mm)1995
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE2
トックベアリング(TOK)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から9日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
ダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付
Jupiter(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプネジ穴付外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど穴径M10/P1.5
V溝カッター クラックV
SPJR¥6,998税込¥7,6981枚翌日出荷コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。形状切削:UV溝内径(Φmm)20外径(Φmm)100切削幅(mm)10適合材コンクリート、モルタル回転速度最高:15300
樹脂ベアリング DV(外輪V溝タイプ) TYPE4
トックベアリング(TOK)¥249税込¥2741個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。幅(mm)8.2R1.6内径(Φmm)6寸法d(mm)6(0~+0.1)外径(Φmm)48.3寸法D(mm)48.3(±0.2)寸法D1(mm)35(±0.2)寸法W(mm)8.2(±0.2)寸法W1(mm)0.4(参考値)寸法W2(mm)0.4(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応角度M(°)30
ブロック (V溝付桝型)
大西測定工具¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から翌々日出荷V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。用途丸棒のケガキ。種別機械仕上げ型式V溝付桝型精度(μm)平行度・±直角度/57
V溝カッター
SK11¥5,498税込¥6,0481個当日出荷外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)90刃幅(mm)10.5材質(チップ)ダイヤモンド材質(基板)工具鋼最高回転速度(min-1)14000
メガバブルアルミレベルV溝付
アカツキ製作所(KOD)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なしRoHS指令(10物質対応)対応
ブロック(V溝付桝型・A級品)
ユニセイキ¥259,800税込¥285,7801台当日出荷平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9
V溝マイクロ (114シリーズ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷奇数溝のタップリーマの外径測定用です。 スピンドル測定面は超硬合金チップ付 定圧装置付最小表示量(mm)0.01
ユニ ブロック(V溝付桝型)
ユニセイキ¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。型式V溝付桝型精度A:±(5+L/50)μm
...