耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
仕様運動・固定両用
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-25~100
規格JIS B 2401規格品
機能耐油性
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
高度の耐熱性と耐寒性をもっている。耐油性もよい。
用途パッキン、ガスケット、オイルシール、工業用ロール、防振ゴム、などの耐熱、耐寒性の用途および電気絶縁、医療用など。シーランド、ボッティング(RTV)
機能耐熱、耐寒、耐油
耐熱温度(℃)200
硬さ(デュロメータA)70(±5)
RoHS指令(10物質対応)対応
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)70±5
材料記号A305
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)
種別P形運動用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
圧縮永久ひずみが小さく、耐クーラント性・耐候性・耐水性に優れています
用途水道等の耐水性・耐候性を必要とする場合
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色黒
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
耐熱温度(℃)260(瞬時最高)
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。
材質フッ素ゴム(FPM)
仕様固定用、JIS規格外
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-196~260
機能耐薬品性
2018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
機能耐薬品、耐熱
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)0~80
規格JIS B 2401
機能耐油、耐水
多様な流体に対する耐薬品性および、高温の条件で低いコンプレッションセットなどの物理的特性に優れており、固定用・運動用のシーリングに適しています。
適合0.22(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
硬度76
機能耐薬品性
伸び(%)1.42
耐熱温度(℃)315
強さ引張:17.4Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])10.8
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70
熱いアミン類に優れた抵抗性を示し、無機アミノ酸、アルカリ類、そしてケトン類、エスター類、アルコールを含む化学物質に耐性をもっています。
適合0.23(圧縮永久ひずみ(c)(70hr at250℃))
材質FFKM(Syensqo社製パーフロロエラストマー)
硬度77
伸び(%)1.73
耐熱温度(℃)230
強さ引張:19.3Mpa
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])6.9
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質パーフロロエラストマー/FFKM
色黒
機能耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。
材質4種C シリコンゴム(硬度70度)
色赤
使用温度範囲(℃)-45~200
硬度70度
Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性
仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0918
材質ニトリルゴム
機能耐油性、耐ガス性
アズワン品番65-8018-04
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。
種別P形運動用
材質ニトリルゴム(NBR70-1)
色黒
硬度A70±5
耐熱温度(℃)100~-30
RoHS指令(10物質対応)対応
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
関連キーワード
1
2
次へ