16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
用途フレアナット用。 トルク調整範囲(N・m)10~45 寸法d(mm)20 精度±3% 寸法D(mm)35 適合ねじ配管用 最小単位0.1 寸法m(mm)27.3 寸法n(mm)8.2 サービス分類オーダー・加工
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。 寸法A(mm)40.6 精度±3% 寸法B(mm)4 寸法D2(Φmm)34 最小単位0.1 寸法H2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合交換ヘッドMSH15D サービス分類オーダー・加工
1個ほか
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法T(mm)10 最小単位0.1 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)9~42 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法T(mm)10 最小単位0.1 寸法G(mm)25 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)32~170 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)11.3 寸法T(mm)15 最小単位0.1 寸法G(mm)31 寸法C(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約197 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.13 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)0.5~3.5 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約175 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.12 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)4~21 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.1 寸法C(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)68~320 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)38 寸法B(mm)16 寸法T(mm)18 最小単位0.1 寸法G(mm)35 寸法C(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)48~230 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)35.6 寸法B(mm)12.5 寸法T(mm)16.5 最小単位0.1 寸法G(mm)33 寸法C(Φmm)27.2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法T(mm)12 最小単位0.1 寸法G(mm)27 寸法C(Φmm)32.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)4~21 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.1 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)95~430 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)43.3 寸法B(mm)17.8 寸法T(mm)18 最小単位0.1 寸法G(mm)37 寸法C(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)25~127 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)32.8 寸法B(mm)11.3 最小単位0.1 寸法G(mm)29 寸法C(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)14~73 ヘッド形状メガネ形 精度(%)±3 負荷方向 寸法A(mm)25.8 寸法B(mm)9.7 寸法T(mm)12 最小単位0.1 寸法G(mm)27 寸法C(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。 二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 精度は±3%まで保証します。
トルク調整範囲(N・m)2~9 ヘッド形状メガネ形 全長(mm)約197 精度(%)±3 負荷方向 質量(kg)約0.13 タイプHタイプグリップ付 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 最小単位0.01 寸法C(Φmm)26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)